LÉGKEZELŐ 5E895 Slim Line Minipleat 24 x 24 x 4 Merv 13 | AE3MEH

AIR HANDLER 5E895 vékony vonalú miniszín 24 x 24 x 4 Merv 13

Raktáron
Tétel: AE3MEH Modell: 5E895

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€262.38 /Mértékegység
Ez a termék csak 2 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMinitreat légszűrő
Légáramlat500 fpm
Szűrő hatékonysága80%-ról 85%
Szűrőcsomag házFémkeret
Végső ellenállás1.5 "-os WC
Kezdeti ellenállás0.79 "-os WC
Anyag100% szintetikus közeg
Max. Légáramlás2000 cfm
Max. Hőmérséklet200 fok F
Média terület52 sq ft.
MERV13
Névleges mélység4"
Névleges szűrőméret24x24x4
Névleges magasság24 "
Névleges szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.97
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tömítéssel / nélkül (Tömítés nélkül)

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrő hatékonyságaKezdeti ellenállásMax. LégáramlásMédia területMERVNévleges szűrőméretNévleges magasságÁr
LÉGKEZELŐ 5E896 Slim Line Minipleat 20 x 24 x 4 Merv 13 | AE3MEJ 5E89680%-ról 85%0.79 "-os WC1920 cfm44 sq ft.1320x24x420 "€254.40
LÉGKEZELŐ 5E897 Slim Line Minipleat 12 x 24 x 4 Merv 13 | AE3MEK 5E89780%-ról 85%0.79 "-os WC1000 cfm-1312x24x412 "€246.01
LÉGKEZELŐ 5E898 Slim Line Minipleat 24 x 24 x 4 Merv 14 | AE3MEL 5E89890%-ról 95%0.82 "-os WC2000 cfm52 sq ft.1424x24x424 "€266.82
LÉGKEZELŐ 5E899 Slim Line Minipleat 20 x 24 x 4 Merv 14 | AE3MEM 5E89990%-ról 95%0.82 "-os WC1920 cfm44 sq ft.1420x24x420 "€195.40
LÉGKEZELŐ 5E900 Slim Line Minipleat 12 x 24 x 4 Merv 14 | AE3MEN 5E90090%-ról 95%0.82 "-os WC1000 cfm-1412x24x412 "€236.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 5E895 vékony vonalú miniszín 24 x 24 x 4 Merv 13
€262.38 /Mértékegység