LÉGKEZELŐ 3DVP3 zseb levegőszűrő üvegszálas 24 x 24 x 18 hüvelykes | AC8UKC

AIR HANDLER 3DVP3 zseb légszűrő üvegszálas 24 x 24 x 18 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC8UKC Modell: 3DVP3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€154.38 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsebes légszűrő
Légáramlat500 fpm
Kapacitás CFM2000
Szűrő hatékonysága80 - 85%
Végső ellenállás1 "-os WC
Keret anyag24 ga. Galvanizált acél
Keret méret13 / 16 "
AnyagÜveggyapot
Max. Hőmérséklet150 fok F
Média színenarancs
MERV13
Névleges mélység18 "
Névleges szűrőméret24x24x18
Névleges magasság24 "
Névleges szélesség24 "
Zsebek száma10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)59.44
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitás CFMNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességZsebek számaÁr
LÉGKEZELŐ 3DVN7 zsebes légszűrő üvegszálas 20 x 20 x 15 hüvelykes | AC8UJY 3DVN7132515 "20x20x1520 "20 "6€145.28
LÉGKEZELŐ 3DVN8 zseb levegőszűrő üvegszálas 12 x 24 x 15 hüvelykes | AC8UJZ 3DVN8100015 "24x12x1512 "24 "4€88.87
LÉGKEZELŐ 3DVN9 zsebes légszűrő Üvegszálas 20 x 24 x 15 hüvelykes | AC8UKA 3DVN9165015 "24x20x1520 "24 "6€107.27
LÉGKEZELŐ 3DVP2 Pocket Air Filter Üvegszálas 24 x 24 x 15 hüvelykes | AC8UKB 3dvp2200015 "24x24x1524 "24 "8€136.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 3DVP3 zseb légszűrő üvegszálas 24 x 24 x 18 hüvelyk
€154.38 /Mértékegység