LÉGKEZELŐ 33NR94 Minipleat légszűrő 24 x 24 x 6 Merv 11 | AG3NAR

AIR HANDLER 33NR94 Minitreat légszűrő 24 x 24 x 6 Merv 11

Raktáron
Tétel: AG3NAR Típus: 33NR94

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€393.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMinitreat légszűrő
Légáramlat500 fpm
Szűrő hatékonysága65%
Szűrőcsomag házMűanyag keret
Végső ellenállás1.0 "-os WC
Kezdeti ellenállás0.30 "-os WC
Anyag100% szintetikus közeg
Max. Légáramlás500 fpm
Max. Hőmérséklet150 fok F
Média terület125 sq ft.
MERV11
Névleges mélység6"
Névleges szűrőméret24x24x6
Névleges magasság24 "
Névleges szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.8475
Hajó magassága (cm)61.72
Hajó hossza (cm)60.71
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8421398090

Termék részletek:

    • Tömítéssel / nélkül (Tömítés nélkül)

Termékváltozatok

TermékekModellMédia területLégáramlatSzűrő hatékonyságaMERVNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr
LÉGKEZELŐ 20HN73 Minipleat légszűrő 500cfm 24 x 12 x 12 | AF6RZK 20HN73-500 cfm95%1411.5 "12x24x121224€365.08
LÉGKEZELŐ 33NR88 Minipleat légszűrő 24 x 24 x 6 Merv 16 | AG3NAK 33NR88125 sq ft.500 fpm95%146"24x24x624 "24 "€381.57
LÉGKEZELŐ 33NR89 Minipleat légszűrő 12 x 24 x 6 Merv 14 | AG3NAL 33NR8957 sq ft.500 fpm95%146"12x24x612 "24 "€336.14
AIR HANDLER 33NR90 Minipleat légszűrő 24 x 24 x 6 Merv 16 | AG3NAM 33NR90125 sq ft.500 fpm95%146"24x24x624 "24 "€406.57
LÉGKEZELŐ 33NR91 Minipleat légszűrő 12 x 24 x 6 Merv 16 | AG3NAN 33NR9157 sq ft.500 fpm95%146"12x24x612 "24 "€318.88
LÉGKEZELŐ 33NR92 Minipleat légszűrő 24 x 24 x 6 Merv 11 | AG3NAP 33NR92125 sq ft.500 fpm65%116"24x24x624 "24 "€384.47
LÉGKEZELŐ 33NR93 Minipleat légszűrő 12 x 24 x 6 Merv 11 | AG3NAQ 33NR9357 sq ft.500 fpm65%116"12x24x612 "24 "€318.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 33NR94 Minitreat légszűrő 24 x 24 x 6 Merv 11
€393.04 /Mértékegység