LÉGKEZELŐ 33E913 Mp tömítéssel 20 x 24 x 12 Merv 11 | AC6DNJ

AIR HANDLER 33E913 Mp tömítéssel 20 x 24 x 12 Merv 11

Raktáron
Tétel: AC6DNJ Modell: 33E913

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€250.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételV-Bank légszűrő
Légáramlat500 fpm
Szűrő hatékonysága65%
Szűrőcsomag házMűanyag keret
Végső ellenállás1.5 "-os WC
Kezdeti ellenállás0.27 "-os WC
Anyag100% szintetikus közeg
Max. Légáramlás2394 cfm
Max. Hőmérséklet150 fok F
Média terület75 sq ft.
MERV11
Névleges mélység12 "
Névleges szűrőméret20x24x12
Névleges magasság20 "
Névleges szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.8025
Hajó magassága (cm)61.47
Hajó hossza (cm)61.47
Hajószélesség (cm)30.23
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tömítéssel / nélkül (Tömítéssel)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. LégáramlásMédia területNévleges szűrőméretNévleges magasságÁr
LÉGKEZELŐ 33E912 Mp tömítéssel 12 x 24 x 12 Merv 11 | AC6DNH 33E9121250 cfm45 sq ft.12x24x1212 "€230.38
LÉGKEZELŐ 33E914 Mp tömítéssel 24 x 24 x 12 Merv 11 | AC6DNK 33E9142500 cfm96 sq ft.24x24x1224 "€263.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 33E913 Mp tömítéssel 20 x 24 x 12 Merv 11
€250.37 /Mértékegység