LÉGKEZELŐ 2JVL8 Link légszűrő 20 x 36 hüvelyk 36 hüvelyk hossz | AC2GCM

AIR HANDLER 2JVL8 Link légszűrő 20 x 36 hüvelyk 36 hüvelyk hossz

Raktáron
Tétel: AC2GCM Modell: 2JVL8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€53.16 /Mértékegység
Ez a termék csak 8 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLink légszűrő
Légáramlat375 fpm
Szűrő hatékonysága30%
Végső ellenállás1 "-os WC
frame típusaBelső huzal hegesztett belső rétegek
Kezdeti ellenállás0.21 "-os WC
AnyagPoliészter
Max. Hőmérséklet150 fok F
Linkek száma1
rétegű1
Szakasz magassága20 "
Szakasz hossza36 "
Szakaszok dobozonként1
Vastagság1"
Teljes hossz36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLinkek számarétegűSzakasz magasságaSzakasz hosszaSzakaszok dobozonkéntTeljes hosszÁr
LÉGKEZELŐ 2DXR2 Link légszűrő 24 x 32 hüvelyk 32 hüvelyk hossz | AB9LYA 2DXR22124 "32 "232 "€63.78
LÉGKEZELŐ 2DXR5 Link légszűrő 24 x 48 hüvelyk 576 hüvelyk hosszúság | AB9LYC 2DXR53124 "16 "348 "€45.19
LÉGKEZELŐ 2DXT2 Link légszűrő 24 x 80 hüvelyk 480 hüvelyk hossz | AB9LYH 2DXT24124 "20 "480 "€70.40
LÉGKEZELŐ 2DXT5 Link légszűrő 24 x 96 hüvelyk 96 hüvelyk hossz | AB9LYK 2DXT56124 "96 "696 "€86.18
LÉGKEZELŐ 2DXT8 Link légszűrő 24 x 112 hüvelyk 112 hüvelyk hossz | AB9LYM 2DXT81124 "112 "1112 "€105.03
LÉGKEZELŐ 2DXU2 Link légszűrő 24 x 128 hüvelyk 128 hüvelyk hossz | AB9LYP 2DXU21124 "128 "1128 "€104.33
LÉGKEZELŐ 2DXU5 Link légszűrő 24 x 144 hüvelyk 144 hüvelyk hosszúság | AB9LYT 2DXU59124 "144 "9144 "€118.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 2JVL8 Link légszűrő 20 x 36 hüvelyk 36 hüvelyk hossz
€53.16 /Mértékegység