Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIR HANDLER 2JUZ5 Pocket Air Filter Synthetic 20 x 24 x 29 Inch | AC2FZG

AIR HANDLER 2JUZ5 szintetikus zseb levegőszűrő 20 x 24 x 29 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC2FZG Modell: 2JUZ5
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
€110.88 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsebes légszűrő
Légáramlat500 fpm
Kapacitás CFM1200
Szűrő hatékonysága95%
Végső ellenállás1 "-os WC
Keret anyag24 ga. Galvanizált acél
Keret méret13 / 16 "
Kezdeti ellenállás0.41 "-os WC
AnyagSzintetikus
Max. Hőmérséklet150 fok F
Média terület61 sq ft.
Média színeSárga
MERV14
Névleges mélység29 "
Névleges szűrőméret20x24x29
Névleges magasság20 "
Névleges szélesség24 "
Zsebek száma6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges szűrőméretKapacitás CFMKezdeti ellenállásNévleges magasságNévleges szélességZsebek számaAnyagMax. HőmérsékletÁr
LÉGKEZELŐ 2DVX1 zseb levegőszűrő Üvegszálas 24 x 24 x 22 hüvelykes | AB9LNG 2DVX124x24x2220000.55 "-os WC24 "24 "10Üveggyapot150 fok F€173.41
LÉGKEZELŐ 2DVX2 Zseb levegőszűrő Üvegszálas 24 x 24 x 30 hüvelykes | AB9LNH 2DVX224x24x3020000.45 "-os WC24 "24 "10Üveggyapot150 fok F€198.37
LÉGKEZELŐ 2DYK3 zsebes légszűrő szintetikus 20 x 24 x 22 hüvelykes | AB9MFE 2 DYK320x24x221200-20 "24 "8Szintetikus150 fok F€115.01
LÉGKEZELŐ 2GFK7 zseb levegőszűrő Üvegszálas 24 x 24 x 15 hüvelykes | AB9XXU 2GFK724x24x1520000.58 "-os WC24 "24 "10Üveggyapot150 fok F€147.92
LÉGKEZELŐ 2GGG4 zsebes levegőszűrő szintetikus 24 x 24 x 10 hüvelykes | AB9YBJ 2GGG424x24x1020000.98 "-os WC24 "24 "6Szintetikus150 fok F€86.39
LÉGKEZELŐ 2GGV6 zsebes légszűrő Üvegszálas 20 x 24 x 22 hüvelykes | AB9YDZ 2GGV620x24x221200-20 "24 "5Üveggyapot150 fok F€124.87
LÉGKEZELŐ 2GGW6 zsebes légszűrő Üvegszálas 12 x 24 x 22 hüvelykes | AB9YEG 2GGW612x24x221000-12 "24 "4Üveggyapot150 fok F€127.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 2JUZ5 szintetikus zseb levegőszűrő 20 x 24 x 29 hüvelyk
€110.88 /Mértékegység