LÉGKEZELŐ 2GHG2 merev cellás szűrő 20 x 24 x 12 hüvelykes | AB9YFU

AIR HANDLER 2GHG2 merev cellás szűrő 20 x 24 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9YFU Modell: 2GHG2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€274.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev cellaszűrő
Légáramlat500 fpm
Szűrő hatékonysága95%
Végső ajánlott ellenállás1.50 "-os WC
Keret / Fejléc anyagaKorrózióálló acél
Fejlécegyetlen
Kezdeti ellenállás0.71 "-os WC
Max. Légáramlás500 fpm
Max. Hőmérséklet180 fok F
Média terület40 sq ft.
MERV14
Névleges mélység12 "
Névleges szűrőméret20x24x12
Névleges magasság20 "
Névleges szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fejléc mérete (13/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges mélységVégső ajánlott ellenállásKeretNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességKezdeti ellenállásTételPkg. Menny.Ár
LÉGKEZELŐ 2GGW3 patronszűrő 20 x 24 x 12 hüvelykes | AB9YED 2GGW312 "1.50 "-os WCIgen20x24x1220 "24 "0.65 "-os WCPatronszűrő1€397.04
LÉGKEZELŐ 2GGW7 patronszűrő 20 x 20 x 12 hüvelykes | AB9YEH 2GGW712 "1.50 "-os WCIgen20x20x1220 "20 "0.65 "-os WCPatronszűrő1€375.64
LÉGKEZELŐ 2GGX2 patronszűrő 24 x 24 x 6 hüvelykes | AB9YEK 2GGX26"1.50 "-os WCIgen24x24x624 "24 "0.65 "-os WCPatronszűrő1€246.01
LÉGKEZELŐ 2GGX6 patronszűrő 20 x 24 x 6 hüvelykes | AB9YEM 2GGX66"1.50 "-os WCIgen20x24x620 "24 "0.65 "-os WCPatronszűrő2€231.80
LÉGKEZELŐ 2GGY1 patronszűrő 12 x 24 x 6 hüvelyk | AB9YEQ 2GYÁR16"1.50 "-os WCIgen12x24x612 "24 "0.65 "-os WCPatronszűrő1€192.32
LÉGKEZELŐ 2GGY5 patronszűrő 20 x 20 x 6 hüvelykes | AB9 MÉG 2GYÁR56"1.50 "-os WCIgen20x20x620 "20 "0.65 "-os WCPatronszűrő1€304.41
LÉGKEZELŐ 2GGY9 patronszűrő 24 x 24 x 12 hüvelykes | AB9YEX 2GYÁR912 "1.50 "-os WCIgen24x24x1224 "24 "0.65 "-os WCPatronszűrő1€391.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 2GHG2 merev cellás szűrő 20 x 24 x 12 hüvelyk
€274.57 /Mértékegység