LÉGKEZELŐ 2DYJ1 nagy kapacitású redős szűrő 24 x 24 x 4 Merv11 | AB9MEZ

AIR HANDLER 2DYJ1 nagy kapacitású redős szűrő 24 x 24 x 4 Merv11

Raktáron
Tétel: AB9MEZ Modell: 2DYJ1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€49.15 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy kapacitású hajtogatott szűrő
Tényleges mélység3.625 "
Tényleges magasság23.375 "
Tényleges szélesség23.375 "
Végső ajánlott ellenállás1.0 "-os WC
KeretIgen
frame típusaNedvességálló, vágott forgácslap
Magas kezdeti ellenállás0.38 "-os WC
Nagy sebesség625 fpm
Max. Hőmérséklet180 fok F
Max. Sebesség500 fpm
Média terület28.8 sq ft.
MERV11
Névleges mélység4"
Névleges szűrőméret24x24x4
Névleges magasság24 "
Névleges hajtás0.6
Névleges szélesség24 "
Ráncok lineáris lábanként9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.215
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)59.44
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMédia területTényleges mélységTényleges magasságNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges hajtásNévleges szélességÁr
LÉGKEZELŐ 2DYD3 nagy kapacitású redős szűrő 20 x 24 x 2 Merv11 | AB9MDY 2DYD314.8 sq ft.1.75 "19.75 "2"20x24x220 "0.624 "€26.06
LÉGKEZELŐ 2DYD7 nagy kapacitású redős szűrő 20 x 25 x 2 Merv11 | AB9MEA 2DYD715.5 sq ft.1.75 "19.75 "2"20x25x220 "0.625 "€25.00
LÉGKEZELŐ 2DYE2 nagy kapacitású redős szűrő 24 x 24 x 2 Merv11 | AB9MEC 2DÉV217.6 sq ft.1.75 "23.75 "2"24x24x224 "0.624 "€26.95
LÉGKEZELŐ 2DYE6 nagy kapacitású redős szűrő 25 x 25 x 2 Merv11 | AB9MED 2DÉV619 sq ft.1.75 "24.75 "2"25x25x225 "0.625 "€28.40
LÉGKEZELŐ 2DYE9 nagy kapacitású redős szűrő 12 x 24 x 4 Merv11 | AB9MEF 2DÉV916.5 sq ft.3.625 "11.75 "4"12x24x412 "0.624 "€35.22
LÉGKEZELŐ 2DYF4 nagy kapacitású redős szűrő 16 x 20 x 4 Merv11 | AB9MEG 2DYF418 sq ft.3.625 "15.75 "4"16x20x416 "0.620 "€38.07
LÉGKEZELŐ 2DYF8 nagy kapacitású redős szűrő 16 x 25 x 4 Merv11 | AB9MEJ 2DYF822.6 sq ft.3.625 "15.5 "4"16x25x416 "0.625 "€42.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 2DYJ1 nagy kapacitású redős szűrő 24 x 24 x 4 Merv11
€49.15 /Mértékegység