Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIPHONE JF-2HD Video Sub Master Station JK sorozat | AH7GTW 36TR04

AIPHONE JF-2HD Video Sub Master Station JK sorozat

Raktáron
Tétel: AH7GTW Típus: JF-2HDKereszthivatkozás: 36TR04

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€1,112.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVideó Sub Master Station
Mélység5-5/16
Magasság1.25
Áramforrás18 VDC
típusszobai
Feszültség18 VDC
HuzaltípusNem árnyékolt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)16.51
Származási országTH

Termék részletek:

    • Távolság (Ft.) @ 18AWG: 330
    • Ajtóállomás magassága (in.): 1-1 / 4
    • Ajtóállomás szélessége (hüvelyk): 7-1 / 16
    • Ajtóállomás mélysége (in.): 5-5 / 16
    • Mester mélység (in.): 1-1 / 4
    • Mester magasság (in.): 7-1 / 16
    • Fő szélesség (hüvelyk): 5-5 / 16
    • Vezetékvezetők: 2 vezető
    • Távolság (Ft.) @ 22AWG: 165

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságÁramforrástípusFeszültségÁr
AIPHONE KB-3HRD Video Sub Master állomás 24VDC 4-5 / 16 | AH7GRM 36TP64 KB-3HRD4-5/164-5/1624 VDCBeltéri / kültéri24 VDC€2,188.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIPHONE JF-2HD Video Sub Master Station JK sorozat
€1,112.72 /Mértékegység