Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIPHONE DA-4DS ajtóállomás 6-7/8 | AH7GXA 36TR87

AIPHONE DA-4DS ajtóállomás 6-7/8

Raktáron
Tétel: AH7GXA Modell: DA-4DSKereszthivatkozás: 36TR87

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€314.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtóállomás
Mélység4.25
Magasság6.875
Áramforrás12 VAC
típusBeltéri / kültéri
Feszültség15 VAC
HuzaltípusNem árnyékolt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országTH

Termék részletek:

    • Távolság (Ft.) @ 18AWG: 1020
    • Ajtóállomás magassága (in.): 6-7 / 8
    • Ajtóállomás szélessége (hüvelyk): 3-15 / 16
    • Ajtóállomás mélysége (in.): 4-1 / 4
    • Mester mélység (in.): 6-7 / 8
    • Mester magasság (in.): 3-15 / 16
    • Fő szélesség (hüvelyk): 4-1 / 4
    • Vezetékvezetők: 2 vezető
    • Távolság (Ft.) @ 22AWG: 360

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságÁramforrásFeszültségHuzaltípusÁr
AIPHONE AX-DVF-P ajtóállomás 11-5 / 8 | AH7GTJ 36TP88 AX-DVF-P1.87511.62524 VDC24 VDCCAT-5e€1,779.10
AIPHONE AX-DV-P ajtóállomás 9-5/8 | AH7GTR 36TP97 AX-DV-P19.62524 VDC24 VDCCAT-5e€1,681.32
AIPHONE AX-DVF ajtóállomás 9-11/16 | AH7GTZ 36TR09 AX-DVF1.8759-11/1624 VDC24 VDCCAT-5e€1,164.59
AIPHONE AX-DV ajtóállomás 7-11/16 | AH7GUG 36TR17 AX-DV17-11/1624 VDC24 VDCCAT-5e€1,319.89
AIPHONE IE-SSR ajtóállomás termék | AH7GUP 36TR25 IE-SSR-----€892.04
AIPHONE LE-SSR ajtóállomás Termék | AH7GVD 36TR40 LE-SSR-----€793.59
AIPHONE LE-SS / Ajtóállomás | AH7GVE 36TR41 LE-SS/A-----€673.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIPHONE DA-4DS ajtóállomás 6-7/8
€314.88 /Mértékegység