AEROQUIP EC600-20-50 hidraulika tömlő, 6, 100 PSI, 1 1/4 hüvelykes méretű tömlőazonosító, 1 63/64 hüvelykes tömlő külső átmérőjű | CN8DBC 797PM5

AEROQUIP EC600-20-50 Hydraulic Hose, 6, 100 PSI, 1 1/4 Inch Size Hose ID, 1 63/64 Inch Size Hose OD

Raktáron
Tétel: CN8DBC Modell: EC600-20-50Kereszthivatkozás: 797PM5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,044.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
AEROQUIP FC300-32-100 hidraulika tömlő, 300 PSI, 1 13/16 hüvelykes méretű tömlőazonosító, 2 7/32 hüvelykes méretű tömlő külső átmérője | CN8DAZ 796AN7 FC300-32-100€7,664.84
AEROQUIP FC300-24-100 hidraulika tömlő, 500 PSI, 1 3/8 hüvelykes belső átmérőjű tömlő, külső átmérő 1 3/4 hüvelykes tömlő | CN8DBA 796AN6 FC300-24-100€5,561.23
AEROQUIP EC600-24-50 hidraulika tömlő, 6, 100 PSI, 1 1/2 hüvelykes méretű tömlőazonosító, 2 19/64 hüvelykes méretű tömlő külső átmérője | CN8DBB 797PM6 EC600-24-50€4,653.72
AEROQUIP EC600-16-50 hidraulika tömlő, 6, 100 PSI, 1 hüvelyk méretű tömlő belső átmérővel | CN8DBD 797PM4 EC600-16-50€3,386.71
AEROQUIP FC300-20-100 hidraulika tömlő, 625 PSI, 1 1/8 hüvelykes belső átmérőjű tömlő, külső átmérő 1 1/2 hüvelykes tömlő | CN8DBE 796AN5 FC300-20-100€4,189.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AEROQUIP EC600-20-50 Hydraulic Hose, 6, 100 PSI, 1 1/4 Inch Size Hose ID, 1 63/64 Inch Size Hose OD
€4,044.39 /Mértékegység