OMRON Vékony rugós dugattyú, kis erővel működő működtető kapcsoló


Szűrő
Kapcsolatfelvételi űrlap: SPDT , Jelenlegi értékelés: 15A , Mélység: 0.69 " , Differenciált utazás: 0.002 " , Magasság: 0.84 " , Ház anyaga: fenolos , Max. Előzetes utazás: 0.016 " , Utazáson túl: 0.063 " , működtető típusa: Vékony rugós dugattyú, alacsony erő , Névleges feszültség: 125/250/480 V AC
StílusModellMűködtető hosszaSzerelési méretMűködési erőÜzemi hőm. HatótávolságEngedje el az erőtCsatlakozó típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
Z-15GS
0.54 "1 "központok8.83-12.36 oz.-13 foktól 176 fokig F4.02 oz.Forraszt€24.50
B
Z-15GS-B7-K
1.03 "1.03 "központok8.8-12.3 oz.-25 foktól 80 fokig4.00 oz.Csavar€28.90

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?