Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AEROQUIP 210292-20S tömlőadapter női Jic 1-5 / 8-12 | AA6PQX 14L784

AEROQUIP 210292-20S tömlőadapter anya Jic 1-5/8-12

Raktáron
Tétel: AA6PQX Modell: 210292-20SKereszthivatkozás: 14L784

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€35.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter típusa37 fokos könyök
Női JIC méret (hüvelyk)1-5/8-12
befejezHáromértékű króm
SzerelőanyagSzénacél
Hossz1.06 "
Max. Munkahelyi nyomás3500 psi
Menet típusaNői JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.216
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr
AEROQUIP 210292-24S tömlőadapter női Jic 1-7 / 8-12 | AA6PQY 14L785 210292-24S1.19 "2000 PSI€61.90
AEROQUIP 210292-32S tömlőadapter női Jic 2-1 / 2-12 | AA6PQZ 14L786 210292-32S1.44 "1250 PSI€101.85
AEROQUIP 210292-5S tömlőadapter női Jic 1 / 2-20 | AA6PRA 14L787 210292-5S0.61 "8500 PSI€5.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AEROQUIP 210292-20S tömlőadapter anya Jic 1-5/8-12
€35.36 /Mértékegység