Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AEROQUIP 2021-24-24S tömlőadapter 1-7 / 8-12 | AA6PQR 14L779

AEROQUIP 2021-24-24S Hose Adapter 1-7/8-12

Raktáron
Tétel: AA6PQR Modell: 2021-24-24SKereszthivatkozás: 14L779
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
€54.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
(M) NPT-méret (hüvelyk)1-1/2 - 11-1/2
Adapter típusa37 fokos könyök
befejezHáromértékű króm
SzerelőanyagSzénacél
Hossz2.68 "
Férfi JIC méret (hüvelykben)13
Max. Munkahelyi nyomás2000 PSI
Menet típusaFérfi NPT a férfi JIC-hez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásÁr
AEROQUIP 2021-32-32S tömlőadapter 37 fokos könyök 2-12-12 | AA6PQT 14L780 2021-32-32S3.11 "141250 PSI€108.72
AEROQUIP 2021-6-5S tömlőadapter könyök 1 / 2-20 | AA6PQU 14L781 2021-6-5S1.42 "1 / 2-208000 PSI€14.96
AEROQUIP 2024-20-20S tömlőadapter könyök 1-5 / 8-12 | AA6PQV 14L782 2024-20-20S2.06 "133000 psi€76.29
AEROQUIP 2024-6-5S tömlőadapter könyök 1/2-20 | AA6PQW 14L783 2024-6-5S1.12 "1 / 2-208000 PSI€36.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AEROQUIP 2021-24-24S Hose Adapter 1-7/8-12
€54.95 /Mértékegység