Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AEROQUIP 2021-6-5S tömlőadapter könyök 1 / 2-20 | AA6PQU 14L781

AEROQUIP 2021-6-5S tömlőadapter könyök 1/2-20

Raktáron
Tétel: AA6PQU Modell: 2021-6-5SKereszthivatkozás: 14L781
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
€17.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
(M) NPT-méret (hüvelyk)3 / 8-18
Adapter típusa37 fokos könyök
befejezHáromértékű króm
SzerelőanyagSzénacél
Hossz1.42 "
Férfi JIC méret (hüvelykben)1 / 2-20
Max. Munkahelyi nyomás8000 PSI
Menet típusaFérfi NPT a férfi JIC-hez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásÁr
AEROQUIP 2021-24-24S tömlőadapter 1-7 / 8-12 | AA6PQR 14L779 2021-24-24S2.68 "132000 PSI€55.04
AEROQUIP 2021-32-32S tömlőadapter 37 fokos könyök 2-12-12 | AA6PQT 14L780 2021-32-32S3.11 "141250 PSI€106.86
AEROQUIP 2024-20-20S tömlőadapter könyök 1-5 / 8-12 | AA6PQV 14L782 2024-20-20S2.06 "133000 psi€81.22
AEROQUIP 2024-6-5S tömlőadapter könyök 1/2-20 | AA6PQW 14L783 2024-6-5S1.12 "1 / 2-208000 PSI€36.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AEROQUIP 2021-6-5S tömlőadapter könyök 1/2-20
€17.24 /Mértékegység