Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AEROQUIP 1A25DSA16 Hose Fitting Crimp Metric 45 M42 x 2 | AA7UTD 16P871

AEROQUIP 1A25DSA16 Hose Fitting Crimp Metric 45 M42 x 2

Raktáron
Tétel: AA7UTD Modell: 1A25DSA16Kereszthivatkozás: 16P871
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
€372.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
befejezHáromértékű króm
SzerelőanyagSzénacél
Szerelvény típusa45 fokos könyök
tömlő1"
Hossz3"
Metrikus menetméretM42X2
Menetszög (fok)24
típusCrimp, női metrikus nehéz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307929000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelvény típusatömlőHosszÁr
AEROQUIP 1A5DS4 Metrikus egyenes 1/4 M16 x 1.5 | AA7URH 16P852 1A5DS4Egyenes1 / 4 "1.62 "€41.52
AEROQUIP 1A6DS4 Metrikus egyenes 1/4 M18 x 1.5 | AA7URJ 16P853 1A6DS4Egyenes1 / 4 "1.62 "€50.81
AEROQUIP 1A8DS4 Metrikus egyenes 1/4 M20 x 1.5 | AA7URK 16P854 1A8DS4Egyenes1 / 4 "1.62 "€151.33
AEROQUIP 1A6DS6 Metrikus egyenes 3/8 M18 x 1.5 | AA7URL 16P855 1A6DS6Egyenes3 / 8 "1.75 "€94.05
AEROQUIP 1A8DS6 Metrikus egyenes 3/8 M20 x 1.5 | AA7URM 16P856 1A8DS6Egyenes3 / 8 "1.75 "€34.24
AEROQUIP 1A10DS6 Metrikus egyenes 3/8 M22 x 1.5 | AA7URN 16P857 1A10DS6Egyenes3 / 8 "1.75 "€73.42
AEROQUIP 1A10DS8 Metrikus egyenes 1/2 M22 x 1.5 | AA7URP 16P858 1A10DS8Egyenes1 / 2 "2.38 "€95.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AEROQUIP 1A25DSA16 Hose Fitting Crimp Metric 45 M42 x 2
€372.87 /Mértékegység