Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AEROQUIP 1A20DK12 Szerelvény Apa metrikus egyenes 3/4 M30 x 2 | AA7URE 16P849

AEROQUIP 1A20DK12 Illesztő apa metrikus egyenes 3/4 M30 x 2

Raktáron
Tétel: AA7URE Modell: 1A20DK12Kereszthivatkozás: 16P849

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€103.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
befejezHáromértékű króm
SzerelőanyagSzénacél
Szerelvény típusaEgyenes
tömlő3 / 4 "
Hossz2.63 "
Metrikus menetméretM30X2
Menetszög (fok)24
típusKrimp, férfi metrikus fény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)6.68
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltömlőHosszÁr
AEROQUIP 1A5DK4 Szerelvény Apa metrikus egyenes 1/4 M12 x 1.5 | AA7UQX 16P842 1A5DK41 / 4 "1.62 "€47.26
AEROQUIP 1A6DK4 Szerelvény Apa metrikus egyenes 1/4 M14 x 1.5 | AA7UQY 16P843 1A6DK41 / 4 "1.62 "€31.80
AEROQUIP 1A8DK4 Szerelvény Apa metrikus egyenes 1/4 M16 x 1.5 | AA7UQZ 16P844 1A8DK41 / 4 "1.75 "€73.70
AEROQUIP 1A8DK6 Szerelvény Apa metrikus egyenes 3/8 M16 x 1.5 | AA7URA 16P845 1A8DK63 / 8 "1.75 "€39.22
AEROQUIP 1A10DK6 Szerelvény Apa metrikus egyenes 3/8 M18 x 1.5 | AA7URB 16P846 1A10DK63 / 8 "2.38 "€36.84
AEROQUIP 1A12DK8 Szerelvény Apa metrikus egyenes 1/2 M22 x 1.5 | AA7URC 16P847 1A12DK81 / 2 "2.38 "€49.45
AEROQUIP 1A16DK10 Szerelvény Apa metrikus egyenes 5/8 M26 x 1.5 | AA7URD 16P848 1A16DK105 / 8 "2.38 "€88.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AEROQUIP 1A20DK12 Illesztő apa metrikus egyenes 3/4 M30 x 2
€103.71 /Mértékegység