Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AEROQUIP 1A16JF16 JIC egyenes forgatható egyenes G 1 (1 In-11) | AA7UUC 16P893

AEROQUIP 1A16JF16 Fitting JIC forgó egyenes G 1 (1 In-11)

Raktáron
Tétel: AA7UUC Típus: 1A16JF16Kereszthivatkozás: 16P893
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
€293.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
BSPP menetméretG 1 (1 "-11)
befejezHáromértékű króm
SzerelőanyagSzénacél
Szerelvény típusaEgyenes
tömlő1"
Hossz3"
Menetszög (fok)30
típusKrimp, női JIC forgatható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4185
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltömlőHosszÁr
AEROQUIP 1A4JF4 tömlőszerelvény JIC forgatható egyenes G 1/4 | AA7UTY 16P889 1A4JF41 / 4 "1.62 "€109.43
AEROQUIP 1A6JF6 tömlőszerelvény JIC forgatható egyenes G 3/8 | AA7UTZ 16P890 1A6JF63 / 8 "1.75 "€50.67
AEROQUIP 1A8JF8 tömlőszerelvény JIC Forgó egyenes G 1/2 | AA7UUA 16P891 1A8JF81 / 2 "2.38 "€61.27
AEROQUIP 1A12JF12 tömlőszerelvény JIC forgatható egyenes G 3/4 | AA7UUB 16P892 1A12JF123 / 4 "3"€184.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AEROQUIP 1A16JF16 Fitting JIC forgó egyenes G 1 (1 In-11)
€293.20 /Mértékegység