AEROFLEX USA 422-AC25834 csőszigetelés 2-5/8 hüvelyk belső átmérő 6 láb hossz fekete | AF6HRZ 19NF89

AEROFLEX USA 422-AC25834 csőszigetelés 2-5/8 hüvelyk belső átmérő 6 láb hosszúság fekete

Tétel: AF6HRZ Modell: 422-AC25834Kereszthivatkozás: 19NF89
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€112.31 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszigetelés
Kb. "R" érték3.06
színekFekete
Cső azonosítóhoz2-1 / 2 "
Cső OD esetén2-5 / 8 "
Szigetelés Névleges azonosító2.625 "
Szigetelés típusaRugalmas
Hossz6"
AnyagEPDM
Temp. Hatótávolság-297 foktól 300 fokig F
Falvastagság3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)186.69
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód4016996000

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelés Névleges azonosítóFalvastagságÁr
AEROFLEX USA 510-AC11810 Csőszigetelés 1-1/8 hüvelyk Id 6 láb hossz Bl | AA8QUE 19NG08 510-AC118101.125 "1"€67.41
ajánlatkérés
AEROFLEX USA 200-AC1438 csőszigetelés 1/4 hüvelykes belső átmérő 6 láb hosszúság fekete | AF6HPP 19NF34 200-AC14381 / 4 "3 / 8 "€9.28
ajánlatkérés
AEROFLEX USA 202-AC3838 csőszigetelés 3/8 hüvelyk belső átmérő 6 láb hossz fekete | AF6HPQ 19NF35 202-AC38383 / 8 "3 / 8 "€10.67
ajánlatkérés
AEROFLEX USA 204-AC1238 csőszigetelés 1/2 hüvelykes belső átmérő 6 láb hosszúság fekete | AF6HPR 19NF36 204-AC12381 / 2 "3 / 8 "€10.80
ajánlatkérés
AEROFLEX USA 206-AC5838 csőszigetelés 5/8 hüvelyk belső átmérő 6 láb hossz fekete | AF6HPT 19NF37 206-AC58385 / 8 "3 / 8 "€12.34
ajánlatkérés
AEROFLEX USA 208-AC3438 csőszigetelés 3/4 hüvelykes belső átmérő 6 láb hosszúság fekete | AF6HPU 19NF38 208-AC34383 / 4 "3 / 8 "€12.95
ajánlatkérés
AEROFLEX USA 210-AC7838 csőszigetelés 7/8 hüvelyk belső átmérő 6 láb hossz fekete | AF6HPV 19NF39 210-AC78387 / 8 "3 / 8 "€13.56
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AEROFLEX USA 422-AC25834 csőszigetelés 2-5/8 hüvelyk belső átmérő 6 láb hosszúság fekete
€112.31 /Mértékegység