ADVANCE TABCO TA-11L-2 Double Sink Welded Into Table Top, 18 X 24 X 14 Inch D Bowls

Raktáron
Tétel: CD7ZDJ Model: TA-11L-2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,638.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételScrollry mosogató

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)65.41

Termék részletek:

    • Csaptelepet tartalmaz

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ADVANCE TABCO TA-11A-2 Asztallapba hegesztett dupla mosogató, 16 x 20 x 8 hüvelykes D tálak | CD7ZCR TA-11A-2€2,366.94
ADVANCE TABCO TA-11B-2 Asztallapba hegesztett dupla mosogató, 16 x 20 x 12 hüvelykes D tálak | CD7ZCU TA-11B-2€2,612.27
ADVANCE TABCO TA-11C-2 asztallapba hegesztett dupla mosogató, 20 x 20 x 8 hüvelykes D tálak | CD7ZCW TA-11C-2€2,597.71
ADVANCE TABCO TA-11D-2 Asztallapba hegesztett dupla mosogató, 20 x 20 x 12 hüvelykes D tálak | CD7ZCY TA-11D-2€2,749.48
ADVANCE TABCO TA-11E-2 Asztallapba hegesztett dupla mosogató, 24 x 24 x 14 hüvelykes D tálak | CD7ZDA TA-11E-2€3,010.40
ADVANCE TABCO TA-11F-2 Asztallapba hegesztett dupla mosogató, 10 x 14 x 10 hüvelykes D tálak | CD7ZDC TA-11F-2€2,328.48
ADVANCE TABCO TA-11G-2 asztallapba hegesztett dupla mosogató, 28 x 20 x 12 hüvelykes D tálak | CD7ZDE TA-11G-2€3,233.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO TA-11L-2 Double Sink Welded Into Table Top, 18 X 24 X 14 Inch D Bowls
€2,638.25 /Mértékegység