Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ADVANCE TABCO SRK-15 sebességváltó, egyszintű, 15 hüvelykes méret, 4 palacksapka, Ss

Raktáron
Tétel: CD7YNR Modell: SRK-15

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€143.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSingle Speed ​​Rail

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó hossza (cm)38.1

Termék részletek:

Az Advance Tabco SRK-15 egyszintű gyorsvasút könnyű és gyors hozzáférést biztosít az italokhoz és a sörösüvegekhez.

Jellemzők:

  • Ez a 15 hüvelykes sebességű sín akár 4 normál méretű palack tárolására is alkalmas.
  • Kulcslyukba szerelhető a nagyobb biztonság érdekében.
  • Ez a sebességkorlátozó sín megemelt egy darabból álló elülső díszlécet, hogy megakadályozza a palackok elcsúszását.

Szabványok és jóváhagyások:

  • NSF

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora az Advance Tabco SRK-15 sebességvasút tárolókapacitása?

A. 4 üveg.

K. Hogyan kell felszerelni az Advance Tabco SRK-15 sebességvasút?

A.

  • Fúrjon lyukakat a kívánt helyre, ahol ezt a sebességkorlátozó sínt fel kell szerelni.
  • Szerelje be a rögzítőelemeket a fúrt lyukba.
  • Húzza meg a rögzítő csavarját az Advance Tabco SRK-15 sebességsínen található kulcslyukkal.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ADVANCE TABCO BK-15 sebességváltó, egyszintű, 15 x 4-1/8 x 6-1/2 hüvelykes méretű, 4 palacksapka, Ss | CD7PYY BK-15€103.95
ADVANCE TABCO BK-2 sebességváltó, egyszintű, 24 x 4-1/8 x 6-1/2 hüvelykes, 4-6 palacksapka, Ss | CD7PYZ BK-2€66.99
ADVANCE TABCO BK-3 sebességváltó, egyszintű, 36 x 4-1/8 x 6-1/2 hüvelykes méret, 9-10 palacksapka, Ss | CD7PZA BK-3€83.16
ADVANCE TABCO BK-30 sebességváltó, egyszintű, 30 x 4-1/8 x 6-1/2 hüvelykes méretű, 8-9 palacksapka, Ss | CD7PZB BK-30€78.54
ADVANCE TABCO BK-4 sebességváltó, egyszintű, 48 x 4-1/8 x 6-1/2 hüvelykes méret, 12-13 palacksapka, Ss | CD7PZC BK-4€106.26
ADVANCE TABCO KS-2K sebességváltó, egyszintű, 23 hüvelykes méret, 5 palacksapka. | CD7WCF KS-2K€46.20
ADVANCE TABCO SRK-12 Speed ​​Rail, egyszintű, 12 hüvelykes méret, 3 palacksapka, Ss | CD7YNQ SRK-12€139.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO SRK-15 sebességváltó, egyszintű, 15 hüvelykes méret, 4 palacksapka, Ss
€143.45 /Mértékegység