ADVANCE TABCO PRDO-44 Pass-Thru Station, Double Overshelf, 44 X 16-3/4 X 33-1/8 Inch Size

Raktáron
Tétel: CD7XGB Model: PRDO-44

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,120.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.25
Hajó magassága (cm)84.15
Hajó hossza (cm)111.76
Hajószélesség (cm)42.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO PRDO-44 Pass-Thru Station, Double Overshelf, 44 X 16-3/4 X 33-1/8 Inch Size
€2,120.59 /Mértékegység