ADVANCE TABCO FC-3-1818-18RL-X mosogató csaptelep nélkül, 90 hüvelykes hosszúság | AA3TAU 11U379

ADVANCE TABCO FC-3-1818-18RL-X mosogató mosogató csaptelep nélkül 90 hüvelyk

Tétel: AA3TAU Modell: FC-3-1818-18RL-XKereszthivatkozás: 11U379
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€4,202.57 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételScrollry mosogató
Vissza SplashIgen
Vissza Splash Magasság8-1 / 2 "
test anyagaRozsdamentes acél
Tál mélység14 "
Tál mérete18 "x 18"
Drain nyitás3.5 "
Csaptelep lyuk Dia.1-1 / 8 "
Csaptelep szerelő központok8"
Csaptelep működtetéseNem alkalmazható
Nyomtáv16
Szerelési típusEmelet
Lyukak száma2
Állomások száma3
Teljes magasság43 "
Teljes hossz90 "
Teljes szélesség24 "
Oldalsó fröccsNem
Csaptelep / Csaptelep nélkülCsaptelep nélkül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.5
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)248.92
Hajószélesség (cm)78.74
HS-kód7324100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességTál mélységTál méreteDrain nyitásNyomtávLyukak számaTeljes magasságTeljes hosszÁr
ADVANCE TABCO 9-83-60-24RL mosogató csaptelep nélkül, 115 hüvelykes hosszúság | AA3RZT 11U355 9-83-60-24RL35 "12 "20 "x 28"3.5 "18242 "115 "€9,917.54
ADVANCE TABCO FC-3-1620-18RL-X mosogató csaptelep nélkül, 84 hüvelykes hosszúság | AA3TAP 11U375 FC-3-1620-18RL-X26 "14 "16 "x 20"3.5 "16243 "84 "€3,535.67
ajánlatkérés
ADVANCE TABCO FC-3-1818-X mosogató csaptelep nélkül, 59 hüvelykes hosszúság | AA3TAQ 11U376 FC-3-1818-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "59 "€3,584.95
ADVANCE TABCO FC-3-1818-18LX mosogató, rozsdamentes acél, 24 hüvelyk szélesség | AA3TAR 11U377 FC-3-1818-18LX24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "74.5 "€2,723.36
ajánlatkérés
ADVANCE TABCO FC-3-1818-18RX mosogató, rozsdamentes acél, 24 hüvelyk szélesség | AA3TAT 11U378 FC-3-1818-18RX24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "74.5 "€3,298.52
ajánlatkérés
ADVANCE TABCO FC-3-1824-18RL-X mosogató, rozsdamentes acél, 90 hüvelyk hosszúság | AA3TAV 11U380 FC-3-1824-18RL-X30 "14 "18 "x 24"3.5 "16243 "90 "€3,809.77
ajánlatkérés
ADVANCE TABCO FC-3-1824-24RL-X mosogató csaptelep nélkül, 102 hüvelykes hosszúság | AA3TAW 11U381 FC-3-1824-24RL-X30 "14 "18 "x 24"3.5 "16243 "102 "€4,062.23
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO FC-3-1818-18RL-X mosogató mosogató csaptelep nélkül 90 hüvelyk
€4,202.57 /Mértékegység