ADVANCE TABCO DT-3 sebességváltó, kétrétegű, 36 X 8-1 / 8 X ​​6-1 / 2 hüvelyk méretű, 18-20 palack kupak, Ss

Raktáron
Tétel: CD7QZX Modell: DT-3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€161.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla sebességű vasút

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)20.65

Termék részletek:

    • Underbar Basics sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ADVANCE TABCO DT-15 sebességváltó, kettős szint, 15 x 8-1/8 x 6-1/2 hüvelyk, 8-10 palacksapka, Ss | CD7QZV DT-15€194.39
ADVANCE TABCO DT-2 sebességváltó, kettős szint, 24 x 8-1/8 x 6-1/2 hüvelyk, 10-12 palacksapka, Ss | CD7QZW DT-2€143.22
ADVANCE TABCO DT-30 sebességváltó, kettős szint, 30 x 8-1/8 x 6-1/2 hüvelyk, 16-18 palacksapka, Ss | CD7QZY DT-30€147.84
ADVANCE TABCO DT-4 sebességváltó, kettős szint, 48 x 8-1/8 x 6-1/2 hüvelyk, 24-26 palacksapka, Ss | CD7QZZ DT-4€182.49
ADVANCE TABCO SRKD-12 Speed ​​Rail, Double Tier, 12 hüvelykes, 6 palacksapka, Ss | CD7YPD SRKD-12€239.08
ADVANCE TABCO SRKD-15 Speed ​​Rail, Double Tier, 15 hüvelykes, 8 palacksapka, Ss | CD7YPE SRKD-15€243.25
ADVANCE TABCO SRKD-18 Speed ​​Rail, duplaszintű, 18 hüvelykes méret, 8-10 palacksapka, Ss | CD7YPF SRKD-18€282.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO DT-3 sebességváltó, kétrétegű, 36 X 8-1 / 8 X ​​6-1 / 2 hüvelyk méretű, 18-20 palack kupak, Ss
€161.70 /Mértékegység