ADVANCE TABCO DI-1-5SP süllyesztett mosogató, 1-Cpt., 12 X 18-1 / 2 hüvelyk D OA

Raktáron
Tétel: CD7QUD Típus: DI-1-5SP

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,530.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrop-In Mosogató

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)46.99

Termékváltozatok

TermékekModellTál mélységTál méreteNyomtávTételTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
ADVANCE TABCO DI-1-10 Behúzható mosogató csapteleppel 13 hüvelyk hosszúság 10 hüvelyk magasság | AD9QHE 4UDH6 DI-1-1010 "10 "x 14"20Beépíthető mosogató csapteleppel10 "13 "19 "€964.14
ADVANCE TABCO DI-1-30 behúzható mosogató csapteleppel 16 hüvelyk hosszúság 5 hüvelyk magasság | AF3QGA 8AW44 DI-1-307"10 "x 14"20Beépíthető mosogató csapteleppel5"16 "15 "€1,567.75
ADVANCE TABCO DI-1-2012 Behúzható mosogató csapteleppel 23 hüvelyk hosszúság 12 hüvelyk magasság | AF3QGB 8AW45 DI-1-20128"16 "x 20"18Beépíthető mosogató csapteleppel12 "23 "21 "€1,608.60
ADVANCE TABCO DI-1-10SP behúzható mosogató, 1-Cpt., 12 X 18-1/2 hüvelykes D OA | CD7QTW DI-1-10SP---Drop-In Mosogató---€1,644.49
ADVANCE TABCO DI-1-168 Drop-In mosogató, 1-Cpt., 16 x 14 hüvelykes D F-To-B, 8 hüvelykes D tál | CD7QTX DI-1-168---Drop-In Mosogató---€851.36
ADVANCE TABCO DI-1-208 Drop-In mosogató, 1-Cpt., 20 x 16 hüvelykes D F-To-B X 8 hüvelykes D tál | CD7QTY DI-1-208---Drop-In Mosogató---€909.56
ADVANCE TABCO DI-1-2812 Drop-In mosogató, 1-Cpt., 28 x 20 hüvelykes D F-To-B X 12 hüvelykes D mosogatótál | CD7QUA DI-1-2812---Drop-In Mosogató---€1,780.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO DI-1-5SP süllyesztett mosogató, 1-Cpt., 12 X 18-1 / 2 hüvelyk D OA
€1,530.14 /Mértékegység