Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ADVANCE TABCO DI-1-30 behúzható mosogató csapteleppel 16 hüvelyk hosszúság 5 hüvelyk magasság | AF3QGA 8AW44

ADVANCE TABCO DI-1-30 süllyesztett mosogató csaptelep 16 hüvelyk hosszúság 5 hüvelyk magas

Raktáron
Tétel: AF3QGA Modell: DI-1-30Kereszthivatkozás: 8AW44
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
€1,567.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeépíthető mosogató csapteleppel
ADA-kompatibilisNem
Tál mélység7"
Tál mérete10 "x 14"
Drain nyitás3.5 "
Csaptelep szerelő központok4"
Csaptelep működtetése(2) Fogantyú
befejezRozsdamentes acél
Áramlási sebesség1 gpm
Nyomtáv20
Tálak száma1
Lyukak száma2
Teljes magasság5"
Teljes hossz16 "
Teljes szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.99
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód7324100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTál mélységTál méreteNyomtávTételTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
ADVANCE TABCO DI-1-10 Behúzható mosogató csapteleppel 13 hüvelyk hosszúság 10 hüvelyk magasság | AD9QHE 4UDH6 DI-1-1010 "10 "x 14"20Beépíthető mosogató csapteleppel10 "13 "19 "€964.14
ADVANCE TABCO DI-1-2012 Behúzható mosogató csapteleppel 23 hüvelyk hosszúság 12 hüvelyk magasság | AF3QGB 8AW45 DI-1-20128"16 "x 20"18Beépíthető mosogató csapteleppel12 "23 "21 "€1,608.60
ADVANCE TABCO DI-1-10SP behúzható mosogató, 1-Cpt., 12 X 18-1/2 hüvelykes D OA | CD7QTW DI-1-10SP---Drop-In Mosogató---€1,644.49
ADVANCE TABCO DI-1-168 Drop-In mosogató, 1-Cpt., 16 x 14 hüvelykes D F-To-B, 8 hüvelykes D tál | CD7QTX DI-1-168---Drop-In Mosogató---€851.36
ADVANCE TABCO DI-1-208 Drop-In mosogató, 1-Cpt., 20 x 16 hüvelykes D F-To-B X 8 hüvelykes D tál | CD7QTY DI-1-208---Drop-In Mosogató---€909.56
ADVANCE TABCO DI-1-2812 Drop-In mosogató, 1-Cpt., 28 x 20 hüvelykes D F-To-B X 12 hüvelykes D mosogatótál | CD7QUA DI-1-2812---Drop-In Mosogató---€1,780.66
ADVANCE TABCO DI-1-35 Drop-In mosogató, 1-Cpt., 14 X 10 hüvelyk F-To-B X 5 hüvelyk D tál | CD7QUB DI-1-35---Drop-In Mosogató---€595.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO DI-1-30 süllyesztett mosogató csaptelep 16 hüvelyk hosszúság 5 hüvelyk magas
€1,567.75 /Mértékegység