ADVANCE TABCO 94-21-20 Regaline Mosogató, 1-Cpt., 20 hüvelyk F-To-B X 20 hüvelyk

Raktáron
Tétel: CD7PFY Modell: 94-21-20

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,185.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételScrollry mosogató

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.4
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)68.58

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességTál mélységTál méreteDrain nyitásNyomtávSzerelési típusTeljes magasságTeljes hosszÁr
ADVANCE TABCO 9-41-24 mosogató csaptelep nélkül, 33 hüvelykes hosszúság | AA3RZW 11U358 9-41-2431 "12 "24 "x 24"3.5 "18Emelet42 "33 "€4,850.68
ADVANCE TABCO FC-1-1818-X mosogató csaptelep nélkül, 23 hüvelykes hosszúság | AA3RZX 11U359 FC-1-1818-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Emelet43 "23 "€1,870.67
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18L-X mosogató, rozsdamentes acél, 24 hüvelyk szélesség | AA3RZY 11U360 FC-1-1818-18L-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Emelet43 "38.5 "€2,118.53
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18R-X mosogató, rozsdamentes acél, 24 hüvelyk szélesség | AA3RZZ 11U361 FC-1-1818-18R-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Emelet43 "38.5 "€2,118.53
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18RL-X mosogató csaptelep nélkül, 54 hüvelykes hosszúság | AA3TAA 11U362 FC-1-1818-18RL-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Emelet43 "54 "€2,595.41
ADVANCE TABCO FC1-2424-X mosogató csaptelep nélkül, 29 hüvelykes hosszúság | AA3TAB 11U363 FC1-2424-X30 "14 "24 "x 24"3.5 "16Emelet43 "29 "€2,361.40
ADVANCE TABCO FC1-2424-24L-X mosogató, rozsdamentes acél, 30 hüvelyk szélesség | AA3TAC 11U364 FC1-2424-24L-X30 "14 "24 "x 24"3.5 "16Emelet43 "50.5 "€3,041.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO 94-21-20 Regaline Mosogató, 1-Cpt., 20 hüvelyk F-To-B X 20 hüvelyk
€4,185.03 /Mértékegység