ADVANCE TABCO 93-22-40 Regaline Mosogató, 2-Cpt., 20 hüvelyk F-To-B X 20 hüvelyk

Raktáron
Tétel: CD7NYE Modell: 93-22-40

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,754.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételScrollry mosogató

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.4
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)132.08
Hajószélesség (cm)68.58

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességTál mélységTál méreteNyomtávTételÁllomások számaTeljes magasságTeljes hosszÁr
ADVANCE TABCO 9-1-24 mosogató csaptelep nélkül, 25 hüvelykes hosszúság | AA3RZU 11U356 9-1-2427 "12 "16 "x 20"18Scrollry mosogató142 "25 "€3,058.99
ADVANCE TABCO 9-2-36 mosogató csaptelep nélkül, 44 hüvelykes hosszúság | AA3RZV 11U357 9-2-3627 "12 "16 "x 20"18Scrollry mosogató242 "44 "€5,643.52
ADVANCE TABCO FC-2-1818-X mosogató csaptelep nélkül, 41 hüvelykes hosszúság | AA3TAF 11U367 FC-2-1818-X24 "14 "18 "x 18"16Scrollry mosogató243 "41 "€2,662.93
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18L-X mosogató, rozsdamentes acél, 24 hüvelyk szélesség | AA3TAG 11U368 FC-2-1818-18L-X24 "14 "18 "x 18"16Scrollry mosogató243 "56.5 "€3,680.44
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18R-X mosogató, rozsdamentes acél, 24 hüvelyk szélesség | AA3TAH 11U369 FC-2-1818-18R-X24 "14 "18 "x 18"16Scrollry mosogató243 "56.5 "€3,680.44
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18RL-X mosogató csaptelep nélkül, 72 hüvelykes hosszúság | AA3TAJ 11U370 FC-2-1818-18RL-X24 "14 "18 "x 18"16Scrollry mosogató243 "72 "€3,231.17
ajánlatkérés
ADVANCE TABCO FC-2-2424-X mosogató csaptelep nélkül, 53 hüvelykes hosszúság | AA3TAK 11U371 FC-2-2424-X30 "14 "24 "x 24"16Scrollry mosogató243 "53 "€3,910.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO 93-22-40 Regaline Mosogató, 2-Cpt., 20 hüvelyk F-To-B X 20 hüvelyk
€3,754.68 /Mértékegység