ADVANCE TABCO 9-OP-24FM-SSRL Mop Sink, 21-3/8 X 24 X 10 Inch D Bowl

Raktáron
Tétel: CD7NWK Model: 9-OP-24FM-SSRL

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,585.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMop mosogató

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 57.6
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)54.31
Hajószélesség (cm)60.96

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességtest anyagaTál mélységTál méreteszínekDrain nyitásTeljes magasságTeljes hosszÁr
ADVANCE TABCO 9-OP-20 felmosó mosogató 304 rozsdamentes acél 21 hüvelyk hosszúság | AC9YQK 3LMR9 9-OP-2025 "304 Stainless Steel6"20 "x 16"Rozsdamentes acél2"10 "21 "€2,483.08
ADVANCE TABCO 9-OP-40 Mop Mop Mop Rozsdamentes Acél | AF9EHQ 29VK82 9-OP-4021 "Rozsdamentes acél12 "20 "x 16" x 12 "Ezüst3"16 "25 "€2,228.00
ADVANCE TABCO 9-OP-48 Mop Mop Mop Rozsdamentes Acél | AF9EHR 29VK83 9-OP-4825 "Rozsdamentes acél12 "28 "x 20" x 12 "Ezüst3"16 "33 "€3,368.36
ADVANCE TABCO 9-OP-40DF Mop mosogatófal Rozsdamentes acél | AF9EHT 29VK84 9-OP-40DF21 "Rozsdamentes acél10 "20 "x 16" x 10 "Ezüst3"16 "25 "€4,387.99
ADVANCE TABCO 9-OP-48DF Mop mosogatófal Rozsdamentes acél | AF9EHU 29VK85 9-OP-48DF25 "Rozsdamentes acél12 "28 "x 20" x 12 "Ezüst3"16 "33 "€4,966.18
ADVANCE TABCO 9-OP-24FM-FGL felmosó mosogató, 21-3/8 X 24 x 10 hüvelykes D tál | CD7NWE 9-OP-24FM-FGL--------€4,429.31
ADVANCE TABCO 9-OP-24FM-FGR felmosó mosogató, 21-3/8 X 24 x 10 hüvelykes D tál | CD7NWF 9-OP-24FM-FGR--------€4,429.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO 9-OP-24FM-SSRL Mop Sink, 21-3/8 X 24 X 10 Inch D Bowl
€4,585.23 /Mértékegység