ADVANCE TABCO 9-43-72 Regaline Mosogató, 3-Cpt., 24 hüvelyk F-To-B X 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: CD7NRH Modell: 9-43-72

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,690.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételScrollry mosogató

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)218.44
Hajószélesség (cm)78.74

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességTál mélységTál méreteDrain nyitásNyomtávLyukak számaTeljes magasságTeljes hosszÁr
ADVANCE TABCO 9-83-60-24RL mosogató csaptelep nélkül, 115 hüvelykes hosszúság | AA3RZT 11U355 9-83-60-24RL35 "12 "20 "x 28"3.5 "18242 "115 "€9,917.54
ADVANCE TABCO FC-3-1620-18RL-X mosogató csaptelep nélkül, 84 hüvelykes hosszúság | AA3TAP 11U375 FC-3-1620-18RL-X26 "14 "16 "x 20"3.5 "16243 "84 "€3,535.67
ajánlatkérés
ADVANCE TABCO FC-3-1818-X mosogató csaptelep nélkül, 59 hüvelykes hosszúság | AA3TAQ 11U376 FC-3-1818-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "59 "€3,584.95
ADVANCE TABCO FC-3-1818-18LX mosogató, rozsdamentes acél, 24 hüvelyk szélesség | AA3TAR 11U377 FC-3-1818-18LX24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "74.5 "€2,723.36
ajánlatkérés
ADVANCE TABCO FC-3-1818-18RX mosogató, rozsdamentes acél, 24 hüvelyk szélesség | AA3TAT 11U378 FC-3-1818-18RX24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "74.5 "€3,298.52
ajánlatkérés
ADVANCE TABCO FC-3-1818-18RL-X mosogató csaptelep nélkül, 90 hüvelykes hosszúság | AA3TAU 11U379 FC-3-1818-18RL-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "90 "€3,473.20
ajánlatkérés
ADVANCE TABCO FC-3-1824-18RL-X mosogató, rozsdamentes acél, 90 hüvelyk hosszúság | AA3TAV 11U380 FC-3-1824-18RL-X30 "14 "18 "x 24"3.5 "16243 "90 "€3,809.77
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO 9-43-72 Regaline Mosogató, 3-Cpt., 24 hüvelyk F-To-B X 24 hüvelyk
€5,690.22 /Mértékegység