Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ADAPT-ALL 8044-06-06 átalakító adapter sárgaréz 3/8 hüvelykes | AD6WYL 4CCP9

ADAPT-ALL 8044-06-06 Átalakító adapter sárgaréz 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD6WYL Modell: 8044-06-06Kereszthivatkozás: 4CCP9

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€84.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonverziós adapter
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFBSP x FNPT
Hex méret11 / 16 "
Hossz1.125 "
Max. Nyomás1000 psi
Dia kívül.11 / 16 "
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7412200045
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszDia kívül.CsőméretÁr
ADAPT-ALL 8044-02-02 átalakító adapter sárgaréz 1/8 hüvelykes | AD6WYJ 4CCP7 8044-02-02-3 / 4 "25 / 64 "1 / 8 "€86.74
ADAPT-ALL 8044-04-04 átalakító adapter sárgaréz 1/4 hüvelykes | AD6WYK 4CCP8 8044-04-049 / 16 "1.125 "9 / 16 "1 / 4 "€74.03
ADAPT-ALL 8044-08-08 átalakító adapter sárgaréz 1/2 hüvelykes | AD6WYM 4CCR1 8044-08-0827 / 32 "1.5 "55 / 64 "1 / 2 "€162.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAPT-ALL 8044-06-06 Átalakító adapter sárgaréz 3/8 hüvelykes
€84.98 /Mértékegység