Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ADAPT-ALL 8044-02-02 átalakító adapter sárgaréz 1/8 hüvelykes | AD6WYJ 4CCP7

ADAPT-ALL 8044-02-02 Átalakító adapter sárgaréz 1/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD6WYJ Modell: 8044-02-02Kereszthivatkozás: 4CCP7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€86.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonverziós adapter
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFBSP x FNPT
Hossz3 / 4 "
Max. Nyomás1000 psi
Dia kívül.25 / 64 "
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7412200045
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszDia kívül.CsőméretÁr
ADAPT-ALL 8044-04-04 átalakító adapter sárgaréz 1/4 hüvelykes | AD6WYK 4CCP8 8044-04-049 / 16 "1.125 "9 / 16 "1 / 4 "€74.03
ADAPT-ALL 8044-06-06 átalakító adapter sárgaréz 3/8 hüvelykes | AD6WYL 4CCP9 8044-06-0611 / 16 "1.125 "11 / 16 "3 / 8 "€84.98
ADAPT-ALL 8044-08-08 átalakító adapter sárgaréz 1/2 hüvelykes | AD6WYM 4CCR1 8044-08-0827 / 32 "1.5 "55 / 64 "1 / 2 "€162.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAPT-ALL 8044-02-02 Átalakító adapter sárgaréz 1/8 hüvelykes
€86.74 /Mértékegység