Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ADAMS RITE 4550L-01-130 Deadbolt HD szatén króm | AE3QBW 5ENY1

ADAMS RITE 4550L-01-130 Deadbolt Hd szatén króm

Raktáron
Tétel: AE3QBW Típus: 4550L-01-130Kereszthivatkozás: 5ENY1
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
€350.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHoltcsavarok
kulcsközép-2.75 "
Hengerkettős
befejezSzatén króm
Ajtóvastagsághoz1-3/8" to 1-3/4"
Elülső méret mérete1-1/8" x 2-1/4"
Fokozat2
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaSchlage C.
Hely típusaKereskedelmi
AnyagSárgaréz
Kulcsok száma2
Pins6
Biztonsági típusNehéz szolgálat
Sztrájk Dim.2.75 "
Dobás hossza1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.666
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8302416045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHengerAjtóvastagsághozFokozatTételKeyway típusaÁr
ADAMS RITE 4550R-01-121 Deadbolt, kisebb hengeres nagy teherbírású szatén króm | AE3QBT 5ENX8 4550R-01-121Dupla SFIC1-5 / 8 "- 2"1Holtcsavar nélküli hengerLegjobb F€364.88
ADAMS RITE 4550R-01-130 Deadbolt, kisebb hengeres nagy teherbírású szatén króm | AE3QBU 5ENX9 4550R-01-130Dupla SFIC1-3/8" to 1-3/4"2Holtcsavar nélküli hengerLegjobb F€348.41
ADAMS RITE 4550L-01-121 Deadbolt HD szatén króm | AE3QBV 5ENY0 4550L-01-121kettős1-5 / 8 "- 2"1HoltcsavarokSchlage C.€359.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAMS RITE 4550L-01-130 Deadbolt Hd szatén króm
€350.49 /Mértékegység