ADAM EQUIPMENT PMB 53 nedvesség analizátor rozsdamentes acél platform 50g kapacitás | AF4TWD 9K155

ADAM EQUIPMENT PMB 53 nedvességelemző rozsdamentes acél platform, 50 g kapacitás

Raktáron
Tétel: AF4TWD Modell: PMB 53Kereszthivatkozás: 9K155

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,044.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNedvesség elemző
Alkalmazási módokMérés, nedvesség meghatározása
Kapacitás50g
Csatlakozási portokKétirányú RS-232, USB
Digitális / mechanikusDigitális
kijelzőHáttérvilágítású LCD
osztások0.001g
Ház anyagaFém
Teljes magasság7 2 / 7 "
Teljes hossz14 "
Teljes szélesség9 4 / 5 "
Platform anyagaRozsdamentes acél
TápegységAC Adapter
Súlyú felületi szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)29.85
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)38.74
HS-kód9027804560
Származási országCN

Termék részletek:

Az egyszerű kezelésnek és a gyors válaszidőnek köszönhetően a PMB csúcsértéket kínál a nedvességelemzésben. Az USB és RS-232 interfészek megkönnyítik a csatlakoztatást, míg egy másik USB port lehetővé teszi tesztprogramok és adatok flash meghajtókon való tárolását.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásosztásokÁr
ADAM EQUIPMENT PMB 202 nedvesség analizátor rozsdamentes acél platform 200g kapacitás | AF3WRN 8DRE3 PMB 202200g0.01g€4,709.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAM EQUIPMENT PMB 53 nedvességelemző rozsdamentes acél platform, 50 g kapacitás
€5,044.05 /Mértékegység