ADAM EQUIPMENT MUW-300L egészségügyi mérleg 300kg/600 lb. AF6MUV 19YN48

ADAM EQUIPMENT MUW-300L egészségügyi mérleg 300kg/600 lb.

Raktáron
Tétel: AF6MUV Modell: MUW-300LKereszthivatkozás: 19YN48

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,102.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgészségügyi skála
Kapacitás300kg / 600 lb.
kijelzőHáttérvilágítású LCD
osztások0.05kg / 0.1 lb.
Teljes magasság91 5 / 16 "
Teljes hossz23 39 / 64 "
Teljes szélesség14 13 / 16 "
A felületi mélység mérése14-13 / 16 "
Súlyú felületi szélesség14.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.85
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)96.01
Hajószélesség (cm)76.99
HS-kód8423820010

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr
ADAM EQUIPMENT MDW-300L egészségügyi mérleg 300kg/600 lb. AF6MUU 19YN47 MDW-300L51.625 "22 13 / 32 "10 13 / 16 "14-39 / 64 "10 13 / 16 "€1,205.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAM EQUIPMENT MUW-300L egészségügyi mérleg 300kg/600 lb.
€2,102.53 /Mértékegység