ADAM EQUIPMENT MDW-300L egészségügyi mérleg 300kg/600 lb. AF6MUU 19YN47

ADAM EQUIPMENT MDW-300L egészségügyi mérleg 300kg/600 lb.

Raktáron
Tétel: AF6MUU Modell: MDW-300LKereszthivatkozás: 19YN47

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,205.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgészségügyi skála
Kapacitás300kg / 600 lb.
kijelzőHáttérvilágítású LCD
osztások0.05kg / 0.1 lb.
Teljes magasság51.625 "
Teljes hossz22 13 / 32 "
Teljes szélesség10 13 / 16 "
A felületi mélység mérése14-39 / 64 "
Súlyú felületi szélesség10 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.88
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)51.99
Hajószélesség (cm)132.08
HS-kód8423820010

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr
ADAM EQUIPMENT MUW-300L egészségügyi mérleg 300kg/600 lb. AF6MUV 19YN48 MUW-300L91 5 / 16 "23 39 / 64 "14 13 / 16 "14-13 / 16 "14.75 "€2,102.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAM EQUIPMENT MDW-300L egészségügyi mérleg 300kg/600 lb.
€1,205.58 /Mértékegység