ADAM EQUIPMENT GFK660A Platform Scale Rozsdamentes acél platform 300kg/660 Lb. Cap | AE6CPW 5PVN8

ADAM EQUIPMENT GFK660A platós mérleg rozsdamentes acél emelvény 300kg/660 Lb. Sapka

Raktáron
Tétel: AE6CPW Modell: GFK660AKereszthivatkozás: 5PVN8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,171.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform skála
Alkalmazási módokMérés, ellenőrző mérés, százalékos mérés, dinamikus / állatmérés, alkatrészszámolás
Kapacitás300kg / 660 lb.
Csatlakozási portokKétirányú RS-232
Digitális / mechanikusDigitális
kijelzőHáttérvilágítású zöld
osztások20g / 0.05 font
Ház anyagaMűanyag
Teljes magasság33 8 / 9 "
Teljes hossz34 "
Teljes szélesség15 2 / 3 "
Platform anyagaRozsdamentes acél
TápegységAkkumulátor és hálózati adapter
A felületi mélység mérése16 "
Súlyú felületi szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.17
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8423820010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszAlkalmazási módokKapacitásTeljes szélességTápegységA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességCsatlakozási portokÁr
ADAM EQUIPMENT GFK165A Platform Scale Rozsdamentes acél platform 75kg/165 Lb. Kapacitás | AE6 CPU 5PVN4 GFK165A16 "Mérés, ellenőrző mérés, százalékos mérés, dinamikus / állatmérés, alkatrészszámolás75kg / 165 lb.15 2 / 3 "Akkumulátor és hálózati adapter16 "20 "Kétirányú RS-232€1,062.49
ADAM EQUIPMENT GFK330AH Platform Scale Rozsdamentes acél platform 150kg/330 Lb. Cap | AE6CPV 5PVN7 GFK330AH16 "Mérés, ellenőrző mérés, százalékos mérés, dinamikus / állatmérés, alkatrészszámolás150kg / 330 lb.15 2 / 3 "Akkumulátor és hálózati adapter16 "20 "Kétirányú RS-232€1,484.37
ADAM EQUIPMENT GFK1320A Platform Scale Rozsdamentes acél platform 600kg/1320 Lb sapka | AE6CPX 5PVN9 GFK1320A34 "Mérés, ellenőrző mérés, százalékos mérés, dinamikus / állatmérés, alkatrészszámolás600kg / 1320 lb.15 2 / 3 "Akkumulátor és hálózati adapter24 "32 "Kétirányú RS-232€1,528.86
ADAM EQUIPMENT GFK 150AM elektronikus padlómérleg 60kg/150 lb. AG9EZK 19YN29 GFK 150 óra24 13 / 32 "Mérés, ellenőrző mérés, százalékos mérés, dinamikus / állatmérés, alkatrészszámolás60kg / 150 lb.15 45 / 64 "Hálózati adapter, újratölthető akkumulátor15-45 / 64 "19 45 / 64 "RS-232€1,062.28
ADAM EQUIPMENT GFK 300AM elektronikus padlómérleg 150kg/300 lb. AG9EZL 19YN30 GFK 300 óra24 13 / 32 "Mérés, ellenőrző mérés, százalékos mérés, dinamikus / állatmérés, alkatrészszámolás150kg / 300 lb.15 45 / 64 "Hálózati adapter, újratölthető akkumulátor15-45 / 64 "19 45 / 64 "RS-232€1,024.87
ADAM EQUIPMENT GFK 600AM elektronikus padlómérleg 300kg/600 lb. AG9EZM 19YN31 GFK 600 óra24 13 / 32 "Mérés, ellenőrző mérés, százalékos mérés, dinamikus / állatmérés, alkatrészszámolás300kg / 660 lb.15 45 / 64 "Hálózati adapter, újratölthető akkumulátor15-45 / 64 "19 45 / 64 "RS-232€1,396.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAM EQUIPMENT GFK660A platós mérleg rozsdamentes acél emelvény 300kg/660 Lb. Sapka
€1,171.61 /Mértékegység