Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACUITY LITHONIA WC 1 54T5HO MVOLT GEB10PS Fixture Fal F54t5 48 x 4 5/8 x 4 5/8in | AD8VVV 4MZX3

LITHONIA LIGHTING WC 1 54T5HO MVOLT GEB10PS rögzítőfal F54t5 48 x 4 5/8 x 4 5/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8VVV Modell: WC 1 54T5HO MVOLT GEB10PSKereszthivatkozás: 4MZX3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€369.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFali konzol fénycső
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság0-104 F fok
Előtét mennyisége1
Előtét típusaElektronikus
Lámpatest teljesítménye62
Magasság4.625 "
Ház befejezéseFehér porfesték
Ház anyagaAcél
Lámpa tartozékNem
Lámpa mennyisége1
Lámpa típusaF54T5
Lámpa Watts54
Hossz48 "
Objektív típusaAkril
Min. A környezet hőmérséklete.0 fok F
FelszerelésFal
típusÁltalános osztályú univerzális, elektronikus előtét
Feszültség120-277
Szélesség4.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.42
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)125.73
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód9405106020
Származási országCN

Termék részletek:

    • Speciális jellemzők: Általános, univerzális, elektronikus előtét

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésLámpatest teljesítményeMagasságSzélességHáz befejezéseLámpa mennyiségeLámpa típusaLámpa WattsÁr
ACUITY LITHONIA WC 2 17 MVOLT GEB10IS Kereskedelmi fali konzol 2 Lámpa | AC4CZV 2YMY2 WC 2 17 MVOLT GEB10ISEgyéni, Sor vagy Tandem324.5 "4.62 "fehér2F17T817€156.95
ACUITY LITHONIA W 2 32 MVOLT GEB10IS fali konzol | AD3CCB 3XY91 W 2 32 MVOLT GEB10ISFal555.187 "7"Fa gabona vinil2F32T832€385.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING WC 1 54T5HO MVOLT GEB10PS rögzítőfal F54t5 48 x 4 5/8 x 4 5/8 hüvelyk
€369.97 /Mértékegység