Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACUITY LITHONIA SBOR 6 ODP WH 4V mozgásérzékelő 15-30 lábra szerelhető dim kimenet | AC7CVK 38A936

LITHONIA LIGHTING SBOR 6 ODP WH 4V mozgásérzékelő 15-30 lábra szerelhető tompított kimenet

Raktáron
Tétel: AC7CVK Modell: SBOR 6 ODP WH 4VKereszthivatkozás: 38A936

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€325.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásérzékelő
színekfehér
Lefedettség360 fok
Magasság3.35 "
Ház befejezéseGlossza
Ház anyagaMűanyag
telepítés típusaFali doboz
Lámpa tartozékNem
Lámpa típusaLámpatest
Lámpa Watts800 / 1200W
Hossz4"
Max. Betöltés800 / 1200W
Érzékelő típusKültér
KésleltetésAutomatikus
Látószög15–20 láb.
Feszültség120 / 277 VAC
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8543704000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLátószögÁr
ACUITY LITHONIA SBOR 10 ODP WH 0V mozgásérzékelő 8-15 láb kiszerelés Kimenet | AC7CVG 38A933 SBOR 10 ODP WH 0V30 ft.€325.71
ACUITY LITHONIA SBOR 10 ODP WH 4V mozgásérzékelő 8-15 lábra szerelhető dim kimenet | AC7CVH 38A934 SBOR 10 ODP WH 4V30 ft.€338.82
ACUITY LITHONIA SBOR 6 ODP WH 0V mozgásérzékelő 15-30 láb kiszerelés Kimenet | AC7CVJ 38A935 SBOR 6 ODP WH 0V15–20 láb.€325.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING SBOR 6 ODP WH 4V mozgásérzékelő 15-30 lábra szerelhető tompított kimenet
€325.71 /Mértékegység