Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACUITY LITHONIA LBL2 LP840 Led körbefutó lámpatest 1 x 2 4000k | AD6QTK 48H443

LITHONIA LIGHTING LBL2 LP840 Led körbefutó lámpatest 1 x 2 4000k

Raktáron
Tétel: AD6QTK Típus: LBL2 LP840Kereszthivatkozás: 48H443
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
€330.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED körbefutó lámpatest
Színhőmérséklet.4000K
CRI82
Dimmelhető / nem szabályozhatóNem
Magasság2.75 "
Ház színefehér
Ház anyagaAcél
LED cseréje2 Lámpa LFL
Hossz24 "
Lumens2000
Lumen / Watt76
Névleges élet50,000 XNUMX óra.
Alaktéglalap
Temp. Hatótávolság-20-104 F fok
Feszültség120-277
5 év
Watts26
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.88
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)28.7
HS-kód9405103000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségSzínhőmérséklet.CRI WattsSzélességLED cseréjeHosszÁr
ACUITY LITHONIA LBL2 LP835 Led körbefutó lámpatest 1 x 2 3500k | AD6QTJ 48H442 LBL2 LP835120-2773500K825 év2610 "2 Lámpa LFL24 "€287.42
ACUITY LITHONIA LBL4 LP835 Led körbefutó lámpatest 1 x 4 3500k | AD6QTL 48H444 LBL4 LP835120-2773500K825 év5010 "2 Lámpa LFL48 "€335.45
ACUITY LITHONIA LBL4 LP840 Led körbefutó lámpatest 1 x 4 4000k | AD6QTM 48H445 LBL4 LP840120-2774000K825 év5010 "3 Lámpa LFL48 "€362.87
ACUITY LITHONIA FMLWL 24 840 LED körbefutó lámpatest 1200 Lumen | AH7LLT 36VU47 FMLWL 24 8401204000K855 év19.65.5 "1 Lámpa LFL24.5 "€152.47
ACUITY LITHONIA FMLWL 48 840 LED körbefutó lámpatest 2380 Lumen | AH7LLU 36VU48 FMLWL 48 8401204000K855 év405.5 "1 Lámpa LFL47 13 / 32 "€183.25
ACUITY LITHONIA SBL4 LP840 LED körbefutó lámpatest, 4000K, fehér | CD2HGX 44ZU67 SBL4 LP840120 a 2774000K82.05 év--2 T8 lámpa-€308.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING LBL2 LP840 Led körbefutó lámpatest 1 x 2 4000k
€330.98 /Mértékegység