ACUITY LITHONIA JHBL 18000LM GL WD MVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 18000lm 190w 120/277v | AG2AAX 30YT50

LITHONIA LIGHTING JHBL 18000LM GL WD MVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 18000lm 190w 120/277v

Raktáron
Tétel: AG2AAX Modell: JHBL 18000LM GL WD MVOLT GZ10 50KKereszthivatkozás: 30YT50

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,377.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED magas rekesz
Színhőmérséklet.5000K
CRI70
Magasság16.625 "
LED cseréje400W HPS / MH
Hossz22.375 "
Fényeloszlásszéles
Lumens18,000
Lumen / Watt95
Fénysávok száma4
Névleges élet100,000 XNUMX óra.
Tér a Mtg-ig. Magasságarány1.20
Temp. Hatótávolság-40 foktól 149 fokig F
Feszültség120/277
5 év
Watts185
Szélesség22.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.83
Hajó magassága (cm)42.24
Hajó hossza (cm)56.85
Hajószélesség (cm)56.85
HS-kód9405103000

Termék részletek:

Az Acuity Lithonia JHBL18000LMGLWDMVOLTGZ1050K70CRIDWHGXD LED magas rekesz nagy teljesítményű LED-es megoldást kínál könyörtelen éghajlaton és igényes területeken. Ez a teljesen fröccsöntött lámpatest az elektronika maximális hőteljesítményét kínálja, miközben ellenáll a pornak, a nedvességnek és a levegőben szálló szennyeződéseknek, így fenntartja a megnövekedett fényszintet. 40-60 láb szerelési magasságban nyitott rácsokra vagy extra magas mennyezetre lóg. Ez a lámpa általában nagyon nagy fényáramú (18000 lumen), a fény széles eloszlásával a munkaterületen.

Jellemzők:

  • Az Acuity Lithonia JHBL18000LMGLWDMVOLTGZ1050K70CRIDWHGXD LED ideális a hagyományos HID és fluoreszkáló magas rekeszrendszerek teljes helyettesítésére.
  • Alumíniumból készült, így ellenáll a nedvességnek, a pornak és a vegyszereknek.
  • Ez az IP65 besorolású alumínium ház stancolt gumitömítést használ a por és nedvesség elleni védelem érdekében.
  • TGIC hőre keményedő porbevonattal rendelkezik, 1500 órányi só/köd besorolással.
  • Ennek a lámpatestnek precíziósan öntött boroszilikát üveglencséje van, szilikongumi tömítéssel a teljes fényátvitel érdekében.
  • Beépített Bluetooth foglaltság-érzékelővel rendelkezik, tompító fotocellákkal a beállítások VLP alkalmazással történő megváltoztatásához.
  • Ez a világítótest egy A+-kompatibilis lámpatest, amelyet 70 CRI-re (színvisszaadási indexre) teszteltek 5000 K-en a konzisztens színmegjelenítés és az azonnali vezérlési kompatibilitás érdekében.
  • Az nLight AIR és más élességszabályozókkal állítható a megtakarítások maximalizálása és a fenntarthatóság növelése érdekében.
  • Ez a lámpatest -40 és 149 fok közötti hőmérsékleten működhet.

Kompatibilis tartozékok:

  • Huzalvédők: Ezek a huzalvédők az optikai házon előre kialakított rögzítési pontokhoz vannak rögzítve, hogy megóvják az objektívet a sérülésektől.
  • Foglaltságérzékelők: Ezek az érzékelők a lámpatest közelében észlelt mozgás alapján vezérelhetik a lámpatestet.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CSA
  • Design Lights Consortium (DLC)

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni ezt az Acuity Lithonia LED magas rekeszt?

A.

  • Távolítsa el a régi szerelvényt, és ellenőrizze, hogy nincs-e rajta sérülés.
  • Ez az Acuity Lithonia LED magas rekesz 3/4 hüvelykes NPS menetes agyvel rendelkezik, amely függő-, horog- vagy hurkos rögzítést kínál a megfelelő tartozékokkal.
  • Csatlakoztassa a lámpatest vezetékét a vonalvezetékhez, és csatlakoztassa az étkező meghajtó vezetékeit is.
  • Csatlakoztassa az Xpoint vezeték nélküli vezérlőket az Xpoint hálózathoz.
  • Tisztítsa meg a külsejét puha, tiszta ruhával.

K. Mekkora a névleges feszültsége ennek az Acuity Lithonia LED magas rekesznek?

V. Ennek az Acuity Lithonia LED magas rekesznek a névleges feszültsége 120–277 V. Van egy meghajtó is a 0 - 10 V-os 100%-ról 10%-ra állítható fényerőszabályozáshoz.

K. Milyen biztonsági szempontokat kell megjegyezni az Acuity Lithonia LED magas rekesz használata közben?

A.

  • Üzembe helyezés/javítás előtt ki kell kapcsolni az áramellátást, és hagyni kell lehűlni az egységet.
  • A felhasználóknak védőfelszerelést kell viselniük a készülék kezelése közben.
  • Az éghető anyagokat tartsa távol a lámpatesttől.
  • Ügyeljen a megfelelő szellőzésre.

Termékváltozatok

TermékekModellLED cseréjeFényeloszlásLumensLumen / WattTemp. HatótávolságFeszültségWattsÁr
ACUITY LITHONIA JHBL 18000LM GL ND MVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 18000lm 190w 120/277v | AG2AAV 30YT48 JHBL 18000LM GL ND MVOLT GZ10 50K400W HPS / MHkeskeny18,00095-40 foktól 149 fokig F120/277185€1,284.64
ACUITY LITHONIA JHBL 18000LM GL ND HVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 18000lm 192w 347/480v | AG2AAW 30YT49 JHBL 18000LM GL ND HVOLT GZ10 50K400W HPS / MHkeskeny18,00095-40 foktól 131 fokig F347/480183€1,288.32
ACUITY LITHONIA JHBL 18000LM GL WD HVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 18000lm 192w 347/480v | AG2AAY 30YT51 JHBL 18000LM GL WD HVOLT GZ10 50K400W HPS / MHszéles18,00095-40 foktól 131 fokig F347/480183€1,284.64
ACUITY LITHONIA JHBL 24000LM GL ND MVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 24000lm 250w 120/277v | AG2AAZ 30YT52 JHBL 24000LM GL ND MVOLT GZ10 50K6 Lámpa LFLkeskeny24,00096-40 foktól 149 fokig F120/277238€1,447.26
ACUITY LITHONIA JHBL 24000LM GL ND HVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 24000lm 251w 347/480v | AG2ABA 30YT53 JHBL 24000LM GL ND HVOLT GZ10 50K6 Lámpa LFLkeskeny24,00096-40 foktól 131 fokig F347/480236€1,932.24
ACUITY LITHONIA JHBL 24000LM GL WD MVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 24000lm 250w 120/277v | AG2ABB 30YT54 JHBL 24000LM GL WD MVOLT GZ10 50K6 Lámpa LFLszéles24,00096-40 foktól 149 fokig F120/277238€1,424.55
ACUITY LITHONIA JHBL 24000LM GL WD HVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 24000lm 251w 347/480v | AG2ABC 30YT55 JHBL 24000LM GL WD HVOLT GZ10 50K6 Lámpa LFLszéles24,00096-40 foktól 131 fokig F347/480236€1,851.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING JHBL 18000LM GL WD MVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 18000lm 190w 120/277v
€1,377.97 /Mértékegység