ACUITY LITHONIA DSXW1 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXD Led területi fény 4000l 51w | AC4XBA 31A136

LITHONIA LIGHTING DSXW1 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXD Led területi lámpa 4000l 51w

Raktáron
Tétel: AC4XBA Modell: DSXW1 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXDKereszthivatkozás: 31A136

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€936.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED épületre szerelt világítás
Színhőmérséklet.4000K
CRI70
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésDesignLights konzorcium (DLC)
Magasság6 2 / 5 "
Ház befejezéseSötét bronz
Ház anyagaAlumínium
IP besorolás66
LED cseréje150 HPS / MH
Hossz13.75 "
Lens AnyagAkril
FényeloszlásII
Lumens4000
Lumen / Watt80
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 50 fokig
Névleges élet100,000 XNUMX óra.
Ajánlott rögzítési magasság8-15 láb.
Temp. Hatótávolság-40-50 C fok
Feszültség120-277
5 év
Watts51
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)16.21
Hajó hossza (cm)34.93
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód9405408000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Két könnyű motor, 700 mA meghajtó áram

Termékváltozatok

TermékekModellWattsMagasságHáz anyagaSzélességLED cseréjeHosszFényeloszlásLumensÁr
ACUITY LITHONIA DSXW1 LED 10C 700 40K T2M MVOLT DDBXD Led Area Light 2000l 25w | AC4XAX 31A133 DSXW1 LED 10C 700 40K T2M MVOLT DDBXD256 2 / 5 "Alumínium10 "70W HPS / MH13.75 "II2000€864.67
ACUITY LITHONIA DSXW1 LED 10C 700 40K T3M MVOLT DDBXD Led Area Light 2000l 25w | AC4XAY 31A134 DSXW1 LED 10C 700 40K T3M MVOLT DDBXD256 2 / 5 "Alumínium10 "70W HPS / MH13.75 "Type III2000€669.01
ACUITY LITHONIA DSXW1 LED 10C 700 40K T4M MVOLT DDBXD Led területi fény 2000l 25w | AC4XAZ 31A135 DSXW1 LED 10C 700 40K T4M MVOLT DDBXD256 2 / 5 "Alumínium10 "70W HPS / MH13.75 "IV2000€942.08
ACUITY LITHONIA DSXW1 LED 20C 700 40K T3M MVOLT DDBXD Led területi lámpa 4000l 51w | AC4XBB 31A137 DSXW1 LED 20C 700 40K T3M MVOLT DDBXD516 2 / 5 "Alumínium10 "150 HPS / MH13.75 "Type III4000€936.12
ACUITY LITHONIA DSXW1 LED 20C 700 40K T4M MVOLT DDBXD Led területi lámpa 4000l 51w | AC4XBC 31A138 DSXW1 LED 20C 700 40K T4M MVOLT DDBXD516 2 / 5 "Alumínium10 "150 HPS / MH13.75 "IV4000€1,168.82
ACUITY LITHONIA DSXW2 LED 30C 700 40K T2M MVOLT DDBXD Led területi lámpa 5800l 73w | AC4XBD 31A139 DSXW2 LED 30C 700 40K T2M MVOLT DDBXD737 3 / 5 "Alumínium10 "150 HPS / MH18.5 "II5800€1,173.26
ACUITY LITHONIA DSXW2 LED 30C 700 40K T3M MVOLT DDBXD Led területi lámpa 5800l 73w | AC4XBE 31A140 DSXW2 LED 30C 700 40K T3M MVOLT DDBXD737 3 / 5 "Alumínium10 "150 HPS / MH18.5 "Type III5800€1,081.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING DSXW1 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXD Led területi lámpa 4000l 51w
€936.12 /Mértékegység