ACUITY LITHONIA 2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP835 Led Troffer Kit 3500k 2 x 4 | AD6NBX 46F515

LITHONIA LIGHTING 2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP835 Led Troffer Kit 3500k 2 x 4

Raktáron
Tétel: AD6NBX Típus: 2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP835Kereszthivatkozás: 46F515

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€443.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED Troffer Fixture utólagos felszerelés készlet
Színhőmérséklet.3500K
CRI82
Dimmelhető / nem szabályozhatóSzabályozható
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésDesignLights konzorcium (DLC)
Magasság3.75 "
LED cseréje3 Lámpa LFL
Hossz48 "
Lumens4500
Lumen / Watt91
Temp. Hatótávolság0-104 F fok
Feszültség120 a 277
5 év
Watts49
Szélesség22.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)123.19
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód9405103000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTételLED cseréjeHosszLumensLumen / WattTemp. HatótávolságWattsÁr
ACUITY LITHONIA 2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP835 Led Troffer Kit 3500k 2 x 2 | AD6NBY 46F516 2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP835LED Troffer Fixture utólagos felszerelés készletU-Bend22.625 "3300910-104 F fok37€352.44
ACUITY LITHONIA 2GTL4R 40L EZ1 LP835 WWGR Led Troffer Kit 3500k 4000 Lm 39w | AG6CVX 35LM24 2GTL4R 40L EZ1 LP835 WWGRLED Troffer készlet4 Lámpa LFL48 "42781110 fok és 75 fok F között38.6€320.02
ACUITY LITHONIA 2GTL2R 20L EZ1 LP835 WWGR Led Troffer Kit 3500k 2000 Lm 20w | AG6CWB 35LM28 2GTL2R 20L EZ1 LP835 WWGRLED Troffer készlet2 Lámpa LFL24 "1944990 fok és 75 fok F között19.7€278.76
ACUITY LITHONIA 2GTL2R 30L EZ1 LP835 WWGR Led Troffer Kit 3500k 3000 Lm 30w | AG6CWD 35LM30 2GTL2R 30L EZ1 LP835 WWGRLED Troffer készlet2 Lámpa LFL24 "2541910 fok és 75 fok F között27.8€363.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP835 Led Troffer Kit 3500k 2 x 4
€443.83 /Mértékegység