ACUITY LITHONIA 2GTL4R 40L EZ1 LP835 WWGR Led Troffer Kit 3500k 4000 Lm 39w | AG6CVX 35LM24

LITHONIA LIGHTING 2GTL4R 40L EZ1 LP835 WWGR LED TROFFER KIT 3500K 4000 LM 39W

Raktáron
Tétel: AG6CVX Típus: 2GTL4R 40L EZ1 LP835 WWGRKereszthivatkozás: 35LM24

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€311.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED Troffer készlet
Színhőmérséklet.3500K
CRI82
Dimmelhető / nem szabályozhatóSzabályozható
Tartozékok készletenként1
Magasság3.75 "
A készlet tartalmaLED tábla, meghajtó, fényvisszaverő és konzol
LED cseréje4 Lámpa LFL
Hossz48 "
Lumens4278
Lumen / Watt111
Temp. Hatótávolság0 fok és 75 fok F között
Feszültség120 a 277
5 év
Watts38.6
Szélesség22.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.36
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9405103000

Termékváltozatok

TermékekModellTételLED cseréjeHosszLumensLumen / WattTemp. HatótávolságWattsÁr
ACUITY LITHONIA 2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP835 Led Troffer Kit 3500k 2 x 4 | AD6NBX 46F515 2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP835LED Troffer Fixture utólagos felszerelés készlet3 Lámpa LFL48 "4500910-104 F fok49€434.05
ACUITY LITHONIA 2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP835 Led Troffer Kit 3500k 2 x 2 | AD6NBY 46F516 2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP835LED Troffer Fixture utólagos felszerelés készletU-Bend22.625 "3300910-104 F fok37€344.45
ACUITY LITHONIA 2GTL2R 20L EZ1 LP835 WWGR Led Troffer Kit 3500k 2000 Lm 20w | AG6CWB 35LM28 2GTL2R 20L EZ1 LP835 WWGRLED Troffer készlet2 Lámpa LFL24 "1944990 fok és 75 fok F között19.7€309.74
ACUITY LITHONIA 2GTL2R 30L EZ1 LP835 WWGR Led Troffer Kit 3500k 3000 Lm 30w | AG6CWD 35LM30 2GTL2R 30L EZ1 LP835 WWGRLED Troffer készlet2 Lámpa LFL24 "2541910 fok és 75 fok F között27.8€353.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2GTL4R 40L EZ1 LP835 WWGR LED TROFFER KIT 3500K 4000 LM 39W
€311.74 /Mértékegység