ACUITY LITHONIA 2SP8 G 2 32 A12 MVOLT GEB10PS Süllyesztett Troffer T8 58w 120-277v | AE8BLB 6CGA6

LITHONIA LIGHTING 2SP8 G 2 32 A12 MVOLT GEB10PS süllyesztett Troffer T8 58w 120-277v

Raktáron
Tétel: AE8BLB Modell: 2SP8 G 2 32 A12 MVOLT GEB10PSKereszthivatkozás: 6CGA6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€213.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztett Troffer
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság0 fok és 104 fok F között
Előtét mennyisége1
Előtét típusaElektronikus programindítás
Lámpatest típusaLencsék
Lámpatest teljesítménye58W
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA Premium névleges
Magasság3.75 "
Ház befejezéseMagasfényű fehér zománc
Ház anyagaAcél
Lámpa színhőm.4100K
Lámpa tartozékNem
Lámpa mennyisége2
Lámpa típusaT8
Lámpa Watts32W
Hossz48 "
Javasolt lámpatétel4WW60
Feszültség120 és 277V között
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.41
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9405994090
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: 2 x 4, akril diffúzor, kezelőszervekkel használható

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa tartozékA környezet hőmérséklete. HatótávolságElőtét mennyiségeLámpa mennyiségeLámpa típusaLámpa WattsHosszJavasolt lámpatételÁr
ACUITY LITHONIA PT2U MV süllyesztett Troffer F32t8u6 59w 120-277v | AB2XLX 1PLR3 PT2U MVNem0 fok és 104 fok F között12F32T8U632W24 "2ETT6€246.72
ACUITY LITHONIA PT3 MV süllyesztett Troffer F32t8 85w 120-277v | AB2XLY 1PLR4 PT3 MVNem0 fok és 104 fok F között13F32T832W48 "4WW60€240.06
ACUITY LITHONIA 2PMO GB 3 32 27LS MVOLT 1/3 GEB10IS Süllyesztett Troffer F32t8 85w 120-277v | AC2UZK 2MZK6 2PMO GB 3 32 27LS MVOLT 1/3 GEB10ISNem32 fok és 104 fok F között13F32T832W48 "4WW60-
ajánlatkérés
ACUITY LITHONIA GT2 MV süllyesztett Troffer F32t8 56w 120-277v | AD3CCE 3XY94 GT2 MVNem0 fok és 104 fok F között12F32T832W48 "4WW60€188.45
ACUITY LITHONIA GT2U MV süllyesztett Troffer F32t8u6 56w 120-277v | AD3CCF 3XY95 GT2U MVNem0 fok és 104 fok F között12F32T8U632W24 "-€197.69
ACUITY LITHONIA GT3 MV süllyesztett Troffer F32t8 84w 120-277v | AD3CCG 3XY96 GT3 MVNem0 fok és 104 fok F között13F32T832W48 "4WW60€221.94
ACUITY LITHONIA GT4 MV süllyesztett Troffer F32t8 111w 120-277v | AD3CCH 3XY97 GT4 MVNem0 fok és 104 fok F között14F32T832W48 "4WW60€190.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2SP8 G 2 32 A12 MVOLT GEB10PS süllyesztett Troffer T8 58w 120-277v
€213.96 /Mértékegység