ACUITY LITHONIA 2M 2 32 A12 MVOLT GEB10IS Fixture Commercial 64w | AE7GAL 5YA89

LITHONIA LIGHTING 2M 2 32 A12 MVOLT GEB10IS Fixture Commercial 64w

Tétel: AE7GAL Modell: 2M 2 32 A12 MVOLT GEB10ISKereszthivatkozás: 5YA89

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDekoratív fénycsövek
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság0-104 F fok
Előtét mennyisége1
Előtét típusaElektronikus
Energy Star kompatibilisNem
Lámpatest típusaFelületi Troffer
Lámpatest teljesítménye58
Magasság3.75 "
Ház befejezésefehér
Ház anyagaAcél
Lámpa tartozékNem
Lámpa mennyisége2
Lámpa típusaF32T8
Lámpa Watts28
Hossz48 "
Objektív típusaAkril
FelszerelésEgyéni, Sor, Felület vagy Felfüggesztett
Pótlencse1VNT2
Feszültség120-277
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.77
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)125.22
Hajószélesség (cm)64.01
HS-kód9405108020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Moduláris kereskedelmi felületre vagy szárra szerelt reklám

Termékváltozatok

TermékekModellElőtét típusaLámpatest teljesítményeLámpa mennyiségeFelszerelésÁr
ACUITY LITHONIA 2M 4 32 A12 MVOLT 1/4 GEB10IS rögzítőfelület | AD3CRU 3YA13 2M 4 32 A12 MVOLT 1/4 GEB10ISEgy, 4 lámpás Elektronika1124Felület vagy felfüggesztve-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2M 2 32 A12 MVOLT GEB10IS Fixture Commercial 64w