ACUITY LITHONIA 2GTL 2 33L EZ1 LP835 LED süllyesztett Troffer 3500K 34W 120-277V | AF6MYV 19YR18

LITHONIA LIGHTING 2GTL 2 33L EZ1 LP835 LED süllyesztett Troffer 3500K 34W 120-277V

Raktáron
Tétel: AF6MYV Típus: 2GTL 2 33L EZ1 LP835Kereszthivatkozás: 19YR18

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€288.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED süllyesztett Troffer
Színhőmérséklet.3500K
CRI82
Dimmelhető / nem szabályozhatóSzabályozható
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésDesignLights konzorcium (DLC)
Magasság3.25 "
LED cseréjeU-Bend
Hossz24 "
Lumens3300
Lumen / Watt103
Névleges élet50,000 XNUMX óra.
Temp. Hatótávolság0 fok és 104 fok F között
Feszültség120-277 VAC
5 év
Watts34
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.48
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9405103000

Termékváltozatok

TermékekModellLumensSzínhőmérséklet.DesignLumen / WattNévleges életTemp. HatótávolságFeszültség Ár
ACUITY LITHONIA 2TL2 33L FW A19 EZ1 LP835 N100 Süllyesztett Ambient Troffer 3300L Fehér | AA3GHU 11K569 2TL2 33L FW A19 EZ1 LP835 N10033003500KKörnyezeti Troffer8050,000 óra.0-25 C fok120 a 277-€479.55
ACUITY LITHONIA 2ACL2 33L EZ1 LP835 N100 Süllyesztett építészeti Troffer 3300 L | AA3GHV 11K570 2ACL2 33L EZ1 LP835 N10035003500KÉpítészeti Troffer8050,000 óra.0-25 C fok120 a 277-€700.54
ACUITY LITHONIA 2VTL2 33L ADP EZ1 LP835 N100 LED térfogatmérő lámpatest 2 x 2 3600L 36W | AC4XBV 31A158 2VTL2 33L ADP EZ1 LP835 N10036003500KTérfogatmérő10050,000 XNUMX óra.0-104 F fok120/2775 év korlátozott jótállás-
ajánlatkérés
ACUITY LITHONIA 2RTL2 33L EZ1 LP835 Light LED Általános terület 3500k | AE2RGY 4ZCZ8 2RTL2 33L EZ1 LP83533003500KTérfogatmérő7350,000 óra.0-25 C fok120 a 277-€501.05
ACUITY LITHONIA 2GTL 2 20L EZ1 LP835 LED süllyesztett Troffer 3500K 21W 120-277V | AF6MYG 19YR04 2GTL 2 20L EZ1 LP83520003500KGazdaság9550,000 XNUMX óra.0 fok és 104 fok F között120-277 VAC5 év€296.67
ACUITY LITHONIA 2GTL 2 20L EZ1 LP840 LED süllyesztett Troffer 4000K 21W 120-277V | AF6MYH 19YR05 2GTL 2 20L EZ1 LP84020004000KGazdaság9550,000 XNUMX óra.0 fok és 104 fok F között120-277 VAC5 év€271.00
ACUITY LITHONIA 2GTL 2 33L EZ1 LP840 LED süllyesztett Troffer 4000K 34W 120-277V | AF6MYW 19YR19 2GTL 2 33L EZ1 LP84033004000K-10350,000 XNUMX óra.0 fok és 104 fok F között120-277 VAC5 év€295.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2GTL 2 33L EZ1 LP835 LED süllyesztett Troffer 3500K 34W 120-277V
€288.26 /Mértékegység