ACUITY LITHONIA 2FSL2 33L EZ1 LP840 LED süllyesztett Troffer 4000K 35W 120-277V | AF9ZXQ 30YH53

LITHONIA LIGHTING 2FSL2 33L EZ1 LP840 LED süllyesztett Troffer 4000K 35W 120-277V

Raktáron
Tétel: AF9ZXQ Típus: 2FSL2 33L EZ1 LP840Kereszthivatkozás: 30YH53

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€397.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED süllyesztett Troffer
Színhőmérséklet.4000K
CRI82
DesignÉpítészeti Troffer
Dimmelhető / nem szabályozhatóSzabályozható
Magasság4.375 "
LED cseréjeU-Bend
Hossz24 "
Lumens3300
Lumen / Watt96 a 110
Névleges élet50,000 XNUMX óra.
Feszültség120-277 VAC
5 év
Watts35
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.0975
Hajó magassága (cm)11.13
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9405103000

Termékváltozatok

TermékekModellLumensSzínhőmérséklet.DesignLumen / WattNévleges életTemp. HatótávolságFeszültség Ár
ACUITY LITHONIA 2TL2 33L FW A19 EZ1 LP835 N100 Süllyesztett Ambient Troffer 3300L Fehér | AA3GHU 11K569 2TL2 33L FW A19 EZ1 LP835 N10033003500KKörnyezeti Troffer8050,000 óra.0-25 C fok120 a 277-€479.55
ACUITY LITHONIA 2ACL2 33L EZ1 LP835 N100 Süllyesztett építészeti Troffer 3300 L | AA3GHV 11K570 2ACL2 33L EZ1 LP835 N10035003500KÉpítészeti Troffer8050,000 óra.0-25 C fok120 a 277-€700.54
ACUITY LITHONIA 2VTL2 33L ADP EZ1 LP835 N100 LED térfogatmérő lámpatest 2 x 2 3600L 36W | AC4XBV 31A158 2VTL2 33L ADP EZ1 LP835 N10036003500KTérfogatmérő10050,000 XNUMX óra.0-104 F fok120/2775 év korlátozott jótállás-
ajánlatkérés
ACUITY LITHONIA 2RTL2 33L EZ1 LP835 Light LED Általános terület 3500k | AE2RGY 4ZCZ8 2RTL2 33L EZ1 LP83533003500KTérfogatmérő7350,000 óra.0-25 C fok120 a 277-€501.05
ACUITY LITHONIA 2GTL 2 20L EZ1 LP835 LED süllyesztett Troffer 3500K 21W 120-277V | AF6MYG 19YR04 2GTL 2 20L EZ1 LP83520003500KGazdaság9550,000 XNUMX óra.0 fok és 104 fok F között120-277 VAC5 év€296.67
ACUITY LITHONIA 2GTL 2 20L EZ1 LP840 LED süllyesztett Troffer 4000K 21W 120-277V | AF6MYH 19YR05 2GTL 2 20L EZ1 LP84020004000KGazdaság9550,000 XNUMX óra.0 fok és 104 fok F között120-277 VAC5 év€271.00
ACUITY LITHONIA 2GTL 2 33L EZ1 LP835 LED süllyesztett Troffer 3500K 34W 120-277V | AF6MYV 19YR18 2GTL 2 33L EZ1 LP83533003500K-10350,000 XNUMX óra.0 fok és 104 fok F között120-277 VAC5 év€288.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2FSL2 33L EZ1 LP840 LED süllyesztett Troffer 4000K 35W 120-277V
€397.73 /Mértékegység