ACORN TDF-24 felmosó mosogató, márvány, csaptelep nélkül, padló | AF6JMX 19RU55

ACORN TDF-24 Mop mosogató, márvány, csaptelep nélkül, padló

Raktáron
Tétel: AF6JMX Modell: TDF-24Kereszthivatkozás: 19RU55

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€862.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMop mosogató
Vissza SplashNem
test anyagaElőre gyártott terrazzo Portland-cementben öntött márványaprítékból áll
Tál mélység4"
Tál mérete20x20x4D
színekPalomino Tan
Drain nyitás3.5
Teljes magasság12 "
Teljes hossz24
Teljes szélesség24
Csaptelep / Csaptelep nélkülCsaptelep nélkül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 108
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód6810990080

Termék részletek:

    • Elsősorban a nehéz koszos vödör felemelésével járó fájdalom megelőzésére szolgál
    • Portlandcementbe öntött márványforgácsokból álló, egy darabból előregyártott terrazzo konstrukció, amely legalább 3000 PSI nyomószilárdságot biztosít
    • Az integrált lefolyó kivehető rozsdamentes acél rácsos szűrővel, 3 hüvelykes csatlakozócsővel és burkolt sarkokkal rendelkezik a pozitív vízelvezetés érdekében
    • Sima és zárt felmosó felszín a tartósság érdekében

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen tartozékok tartoznak az ACORN TDF-24 felmosó mosogatóhoz?

V. Tartalmaz egy 36 hüvelykes tömlőt, egy felmosó akasztót, rozsdamentes acél falvédőket és csempeperemeket.

K. Mi az a Terrazzo?

Az A. Terrazzo egy olyan padlóburkolat, amely üveg, márvány vagy más dekoratív adalékanyagok keverékéből áll, epoxi- vagy cementmátrixban kombinálva, amelyet azután köszörülnek és políroznak a sima padlóburkolat érdekében.

K. Mennyi a Terrazzo padló élettartama?

Az A. Terrazzo majdnem 40 és 100 év közötti élettartamot biztosít, vagy még tovább is, ha megfelelően ápolják.

Termékváltozatok

TermékekModellTál mélységTál méreteTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
ACORN TCR-28 Mop mosogató márvány csaptelep padló nélkül | AF6JMW 19RU54 TCR-284"24x24x4D12 "2828€1,026.82
ACORN TDF-24-SSC felmosó márvány csapteleppadló nélkül | AF6JMY 19RU56 TDF-24-SSC4"20x20x4D12 "2424€1,089.48
ACORN TDF-32-SSC felmosó márvány csapteleppadló nélkül | AF6JMZ 19RU57 TDF-32-SSC4"28x28x4D12 "3232€1,319.37
ACORN TDF-36 Mop Mop Mop Márvány Csapteleppadló nélkül | AF6JNA 19RU58 TDF-364"32x32x4D12 "3636€1,301.79
ACORN TNC-24 Mop Mop Mosogató Márvány Csapteleppadló nélkül | AF6JNB 19RU59 TNC-244"20x20x4D12 "2424€925.60
ACORN TRH-242410 Mop mosogató márvány csaptelep padló nélkül | AF6JNC 19RU60 TRH-2424108"20x20x8D10 "2424€507.06
ACORN TSH-24 Mop Mop Mosogató Márvány Csapteleppadló nélkül | AF6JND 19RU61 TSH-2410 "20x20x10D12 "2424€728.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACORN TDF-24 Mop mosogató, márvány, csaptelep nélkül, padló
€862.05 /Mértékegység