Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACORN 2570-011-001 szűrő ellenőrző ütköző részegység | AB9RED 2EWA4

ACORN 2570-011-001 szűrőellenőrző leállító részegység

Raktáron
Tétel: AB9RED Modell: 2570-011-001Kereszthivatkozás: 2EWA4
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
€48.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő ellenőrzése Stop Alegység

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8481309000
Származási országMX

Termék részletek:

Az Acorn 2570-011-001 szűrő ellenőrző leállító részegységet csapokban és szelepekben használják, hogy megakadályozzák a szennyeződések bejutását a vízellátásba, és megvédjék a lehetséges visszafolyási problémákat. A szűrő ellenőrző ütköző részegység megőrzi a vízvezeték-szerelvények épségét, védve az esetleges sérülésektől.

Jellemzők:

  • Az Acorn 2570-011-001 szűrő-ellenőrző részegység precízen szabályozza a víz mennyiségét és áramlását a börtön WC-iben és a kombinált egységekben.
  • Ez a szűrő-ellenőrző leállító részegység beépített csavarral rendelkezik a víz áramlási sebességének beállításához, valamint a karbantartás során történő BE / KI funkcióhoz.
  • Szűrővel van felszerelve, amely hatékonyan szűri a törmeléket, biztosítva a tiszta és megbízható vízellátást.
  • Ez a szűrő-ellenőrző részegység speciálisan kompatibilis a kombinált illemhely- és WC-szelepekkel, illemhelyekkel és zuhanyzókkal.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Melyek a szűrő ellenőrző ütköző részegység fő összetevői?

A. A szűrő ellenőrző leállító részegysége egy szűrőkosarat, visszacsapószelep-mechanizmust és egy elzárószelepet tartalmaz. Ezek az alkatrészek együtt szűrik a törmeléket, megakadályozzák az ellenirányú áramlást és szabályozzák a víz áramlását.

K. Milyen gyakran kell ellenőrizni vagy karbantartani az Acorn 2570-011-001 részegységet?

V. Rendszeres ellenőrzés és karbantartás javasolt a megfelelő működés biztosítása érdekében. A gyakoriság a használattól és a helyi vízviszonyoktól függhet.

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
ACORN 2570-000-001 szűrőellenőrző ütközőegység | AB9REC 2EWA3 2570-000-001Szűrő ellenőrzése Stop szerelvény€267.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACORN 2570-011-001 szűrőellenőrző leállító részegység
€48.07 /Mértékegység